Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
DHC 亜鉛DHC(健康食品)(7件のレビュー)4日以内出荷
必須ミネラルで、バイタリティあふれるカラダに。
必須ミネラルとは生命活動に欠かせない栄養素のこと。亜鉛はその一つで、たんぱく質の合成や新しい細胞を生み出すのに欠かせない成分です。味覚や皮膚・粘膜の健康維持をサポートします。男性能力にも不可欠なため、アメリカでは「セックスミネラル」と呼ばれることも。DHCの「亜鉛」は、規格基準を満たす栄養機能食品。さらに、健康値対策に役立つ”クロム”と若々しさをサポートする”セレン”も配合しました。食事が偏りがちな方や男性パワーにお悩みの方におすすめです。
成分1日1粒/総重量249mg(内容量200mg)あたり亜鉛15mg、クロム60μg、セレン50μg原材料クロム酵母、セレン酵母、グルコン酸亜鉛一日あたりの目安量1粒
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
DHC マルチミネラルDHC(健康食品)(3件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
カラダを支えるミネラル10種類をバランスよく配合!
DHCの「マルチミネラル」は、カルシウム、鉄、亜鉛など、互いに補い合ってはたらく10種類のミネラルをバランスよく配合したサプリメントです。国が栄養機能食品として規格基準を定める5種類のミネラル(カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅)すべてにおいて、基準をクリア。さらにセレン、クロム、マンガン、ヨウ素、モリブデンの5種類をプラスしました。1日目安量たった3粒で、現代人に不足しがちなミネラルをまとめて効率よく摂取できます。しかも、1日あたり約17円※と毎日続けやすい価格となっています。野菜をあまり食べない方や外食が多い方はもちろん、忙しくて不規則な生活になりがちな方、将来の健康が気になる方におすすめです。
一日あたりの目安量3粒成分1日3粒/総重量(=内容量)1350mgあたりカルシウム250mg、鉄7.5mg、亜鉛6.0mg、銅0.6mg、マグネシウム125mg、セレン30.2μg、クロム28.3μg、マンガン1.5mg、ヨウ素50.8μg、モリブデン10.5μg原材料マンガン酵母、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母、貝カルシウム、酸化マグネシウム、クエン酸鉄Na、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅
DHC 肝臓エキス+オルニチンDHC(健康食品)(2件のレビュー)4日以内出荷
飲む人の味方・肝臓エキス配合!速攻アプローチで、翌日も残らずスッキリ!
「肝臓エキス+オルニチン」は、飲む方の健康を応援するサプリメント。注目成分・肝臓エキス600mgを主成分に、オルニチン塩酸塩120mgと亜鉛6mgをサポート配合しました。肝臓エキスは豚レバーを酵素処理して低分子化したアミノ酸。消化吸収に優れており、飲みすぎる方におすすめの成分です。
また、亜鉛はアルコール分解に欠かせないといわれる成分。シジミ貝に多く含まれるオルニチン塩酸塩は、スタミナ成分としても知られ、翌朝のスッキリにはたらきかける成分です。「肝臓エキス+オルニチン」はこの3成分のトリプルパワーで、飲む機会が多い人の健康とスッキリをサポートします。飲み会対策としてはもちろん、毎日の健康のためにもおすすめです。
お酒対策には飲む前または後に、健康習慣対策には食後に摂るのがおすすめです。
成分1日3粒/総重量1131mg(内容量900mg)あたり肝臓エキス600mg、オルニチン塩酸塩120mg、亜鉛6mg原材料豚肝臓エキス、オルニチン塩酸塩、亜鉛酵母一日あたりの目安量3粒
DHC マルチビタミンDHC(健康食品)(3件のレビュー)4日以内出荷
12種類のビタミンを手軽にチャージ!1日1粒で必要摂取基準量が摂れる!
DHCの「マルチビタミン」は、ビタミンCはもちろんのこと、葉酸、ビタミンEなど互いに補い合ってはたらく12種類のビタミンと、ビタミンCのはたらきを助けるビタミンPをバランスよく配合したサプリメントです。配合しているビタミン全12種類は、国が定める栄養機能食品の規格基準をクリアしているだけでなく、栄養素等表示基準値の100~320%を配合。1日目安量たった1粒で、現代人に不足しがちなビタミンをまとめて効率よく摂取できます。しかも、1日あたり約13円と毎日続けやすい価格となっています。野菜をあまり食べない方や外食が多い方はもちろん、忙しくて不規則な生活になりがちな方、将来の健康が気になる方におすすめです。
一日あたりの目安量1粒成分1日1粒/総重量525mg(内容量350mg)あたりナイアシン15mg、パントテン酸9.2mg、ビオチン45μg、β-カロテン〈ビタミンA効力1,500IU〉5400μg、ビタミンB12.2mg、ビタミンB22.4mg、ビタミンB63.2mg、ビタミンB126μg、ビタミンC100mg、ビタミンD<ビタミンD3>〈200IU〉5μg、ビタミンE(d-α-トコフェロール)10mg、葉酸200μg、ビタミンP20mg原材料ビタミンE含有植物油、ビタミンC、デュナリエラカロテン、酵素処理ルチン、ナイアシン、ヘスペリジン(オレンジ由来)、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD3、葉酸、ビオチン、ビタミンB12
ホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性