「電気 実験 セット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エタノール燃料電池実験キットは、燃料となるエタノールを、燃焼ではなく酸素と化学反応させ、ゆっくりと酢酸へと変化させることで電気を発生させる実験キットです。付属のpH試験紙で酢酸が作られた状態を確認することができます。
仕様10%エタノ-ル溶液をお勧めいたします。
セット内容pH試験紙、フタ、シリンダ-、ファン
寸法(mm)145×55×165
質量(g)186
出力電圧(V)0.3
出力電流(mA)10
動作時間12時間
出力(mW)燃料電池出力:3
1セット
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)
セット内容入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ
寸法(mm)燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)燃料電池6.25
1セット
¥90,500
税込¥99,550
12日以内出荷
本製品は燃料となるエタノールを酸素と化学反応させ、一般的な酢に近い酸性溶液に変えることで電気を発させる実験キットです。水溶液の濃度を変えることによる発電への影響などを学習できます。
セット内容燃料電池モジュ-ル、燃料溶液容器、蓋付き燃料タンク、ファンモジュ-ル、ファン、シリコンチュ-ブ、クランプ、ケ-ブル、pH試験紙、注射器
寸法(mm)燃料電池モジュ-ル85×108×50、ファンモジュ-ル85×108×100
容量(mL)蓋付き燃料タンク100
質量(g)燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48
電圧(V)始動電圧:ファンモジュ-ルDC0.3
最大電流(A)ファンモジュ-ル7m
回転数ファンモジュ-ル800rpm
出力(mW)燃料電池出力:3
1セット
¥49,800
税込¥54,780
7日以内出荷
温度差発電はゼーベック素子(熱電素子)と呼ばれる半導体素子を使用して、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。キットでは、湯と水を用いて発電実験を行います。
セット内容熱電気システム、LEDモジュール、ファンモジュール、ファン、水タンク基台、水タンク栓、温度計、ケーブル
寸法(mm)【熱電池モジュール】153×108×95【ファンモジュール】85×108×100【LEDモジュール】85×108×25
質量(g)【熱電池モジュール】212【ファンモジュール】48【LEDモジュール】40
タンク容量(mL)【熱電池モジュール】150(1タンク)
温度計0~150℃
1個
¥56,000
税込¥61,600
7日以内出荷
関連キーワード