3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は燃料となるエタノールを酸素と化学反応させ、一般的な酢に近い酸性溶液に変えることで電気を発させる実験キットです。水溶液の濃度を変えることによる発電への影響などを学習できます。
セット内容燃料電池モジュ-ル、燃料溶液容器、蓋付き燃料タンク、ファンモジュ-ル、ファン、シリコンチュ-ブ、クランプ、ケ-ブル、pH試験紙、注射器 寸法(mm)燃料電池モジュ-ル85×108×50、ファンモジュ-ル85×108×100 容量(mL)蓋付き燃料タンク100 質量(g)燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48 電圧(V)始動電圧:ファンモジュ-ルDC0.3 最大電流(A)ファンモジュ-ル7m 回転数ファンモジュ-ル800rpm 出力(mW)燃料電池出力:3
1セット
49,800 税込54,780
7日以内出荷

エタノール燃料電池実験キットは、燃料となるエタノールを、燃焼ではなく酸素と化学反応させ、ゆっくりと酢酸へと変化させることで電気を発生させる実験キットです。付属のpH試験紙で酢酸が作られた状態を確認することができます。
仕様10%エタノ-ル溶液をお勧めいたします。 セット内容pH試験紙、フタ、シリンダ-、ファン 寸法(mm)145×55×165 質量(g)186 出力電圧(V)0.3 出力電流(mA)10 動作時間12時間 出力(mW)燃料電池出力:3
1セット
35,800 税込39,380
欠品中

鈴木楽器製作所温度差発電学習キット
温度差発電はゼーベック素子(熱電素子)と呼ばれる半導体素子を使用して、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。キットでは、湯と水を用いて発電実験を行います。
セット内容熱電気システム、LEDモジュール、ファンモジュール、ファン、水タンク基台、水タンク栓、温度計、ケーブル 寸法(mm)【熱電池モジュール】153×108×95【ファンモジュール】85×108×100【LEDモジュール】85×108×25 質量(g)【熱電池モジュール】212【ファンモジュール】48【LEDモジュール】40 タンク容量(mL)【熱電池モジュール】150(1タンク) 温度計0~150℃
1個
56,000 税込61,600
7日以内出荷