カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1,083)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2,718)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(450)
  • オフィスサプライ(312)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(742)
  • 切削工具・研磨材(1,073)
  • 測定・測量用品(363)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,551)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(510)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(628)
  • メカニカル部品/機構部品(458)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(112)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(722)
  • 空調・電設資材/電気材料(317)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(687)
  • 自動車用品(123)
  • トラック用品(80)
  • バイク用品(3)
  • 自転車用品(29)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(285)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(198)
  • 農業資材・園芸用品(97)
  • 医療・介護用品(18)
  • その他(320)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SIB
  • モノタロウ(4,627)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,614)
  • ホンダ(40,392)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,912)
  • メディアカバーマーケット(31,891)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,555)
  • Panasonic(パナソニック)(18,851)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,028)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,092)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,722)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(823)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(75)
商品レビュー
  • 以上(2,835)
  • 以上(3,349)
  • 以上(3,498)
  • 以上(3,613)
価格
  • 1,500円以下(5,283)
  • 1,500-10,000円(6,090)
  • 10,000-50,000円(2,459)
  • 50,000-100,000円(474)
  • 100,000円以上(244)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
12,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(34件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
シールテープ10巻単位 TRUSCOシールテープ10巻単位TRUSCO(15件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)
当日出荷
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
手締用PPバンド TRUSCO手締用PPバンドTRUSCO(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4破断伸度(%)20
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(33件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(31件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
テープカッター(樹脂製) TRUSCOテープカッター(樹脂製)TRUSCO(107件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ幅(mm)50
ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCOドアストッパー 樹脂タイプTRUSCO(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプトラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38奥行(mm)120
トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCOトラ表示テープ 50mm×25mTRUSCO(14件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(5個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用TRUSCO(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ最高使用圧力(MPa)1
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グリップフィット手袋 TRUSCOグリップフィット手袋TRUSCO(50件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(62件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
弱粘着養生テープ TRUSCO弱粘着養生テープTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
竹ボウキ 1.7m TRUSCO竹ボウキ 1.7mTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
自然にやさしい天然素材100%。 上等品
トラスコ品番176-9715材質/仕上竹製
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(41件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
デッキブラシ(PVC毛) TRUSCOデッキブラシ(PVC毛)TRUSCO(16件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体全長(mm)1050ブラシ幅(mm)180材質(毛)塩化ビニール(PVC)材質(柄部)竹、PVCチューブトラスコ品番789-8495質量(g)465毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキングバイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
使い捨て極薄手袋(天然ゴムパウダーフリー) TRUSCO使い捨て極薄手袋(天然ゴムパウダーフリー)TRUSCO(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
329税込362
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
...