絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,268件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から3日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)TRUSCO(1件のレビュー)
94税込103
1巻
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
作業帽 ネイビー TRUSCO作業帽 ネイビーTRUSCO(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
使い勝手の良いシンプルな作業帽です。
用途一般作業全般に。ネイビーサイズフリートラスコ品番855-6229材質綿100%質量(g)56.72018年トラスコ掲載ページ6 0446
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリングTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
天然ゴム手袋  中厚手タイプ TRUSCO天然ゴム手袋 中厚手タイプTRUSCO(4件のレビュー)
369税込406
1双
当日出荷
気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。仕様裏毛(裏地)あり種別中厚手厚さ(mm)0.35規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)33材質(裏)綿(植毛)材質(表)天然ゴム滑り止め効果あり
スプレーガンヘッド TRUSCOスプレーガンヘッドTRUSCO(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
PEカラー平テープ TRUSCOPEカラー平テープTRUSCO(3件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
アングル30mm角 TRUSCOアングル30mm角TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
レギュラーローラー用ハンドル TRUSCOレギュラーローラー用ハンドルTRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。
ねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドル
F型ボール盤バイス TRUSCOF型ボール盤バイスTRUSCO(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
棚部材 振止金具 TRUSCO棚部材 振止金具TRUSCO(14件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)ほか
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2容量(mL)420容量(g)370キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
使い捨てポリエチレンロング手袋 TRUSCO使い捨てポリエチレンロング手袋TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1セット(30枚)
当日出荷
肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。輪ゴム付でズレにくくなっています。燃やしても塩素系ガスが発生しません。内エンボス加工により、着脱が容易です。
用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。全長(cm)60.0材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴムブルー厚さ(mm)0.04規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)30トラスコ品番855-7775質量(g)250左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0690再生材使用使用
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCOドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプTRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
自動梱包器用PPバンド TRUSCO自動梱包器用PPバンドTRUSCO(6件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
欠品中
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
Fシリーズコンテナ用仕切板 TRUSCOFシリーズコンテナ用仕切板TRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
Fシリーズ専用の仕切り板です
材質ポリプロピレン(PP)
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
A4サイズレタートレー TRUSCOA4サイズレタートレーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
深型5段レターケース TRUSCO深型5段レターケースTRUSCO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ深型トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(7件のレビュー)
889税込978
1袋(100枚)
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
ビーカー TRUSCOビーカーTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
ねじ穴用シール TRUSCOねじ穴用シールTRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1シート(12個)
当日出荷
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14
H鋼ショックレスガード TRUSCOH鋼ショックレスガードTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50内寸(mm)41.5ロック機能なし
ジョイント金具19型フラット TRUSCOジョイント金具19型フラットTRUSCO(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO
1,498税込1,648
1枚(30枚)
当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCOペーパーウエス248mmX150m ロールタイプTRUSCO(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。 切りやすいミシン目入りです。 しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 機械や工具などの汚れ拭き等に。ホワイト幅(mm)248シートサイズ(mm)248×300長さ(m)150仕様1ロールが500シートトラスコ品番329-5010材質再生紙厚さ(mm)0.34質量(kg)1タイプ詰替用ロール長辺(mm)300紙管内径(mm)38直径(mm)230