絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TRUSCO

TRUSCOのページです。TRUSCOは、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在1524件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名トラスコ中山株式会社
設立1964/03/02
所在地〒105-0004 東京都港区新橋四丁目28番1号トラスコ フィオリートビル
1,524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
129,800税込142,780
1ケース(22巻)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱(50巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から翌日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCOアルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
129,800税込142,780
1ケース(10巻)
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
耐水シートUV #7000 TRUSCO耐水シートUV #7000TRUSCO(13件のレビュー)
129,800税込142,780
1枚
当日出荷
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ガラステープ(平織り) TRUSCOガラステープ(平織り)TRUSCO(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1ケース(10巻)
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
セラミックテープ TRUSCOセラミックテープTRUSCO(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1巻
当日出荷から翌々日出荷
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
ハイテナーエコノミー TRUSCOハイテナーエコノミーTRUSCO
279,800税込307,780
1セット(10台)ほか
4日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
作業用踏台(アルミ製・縞板タイプ) TRUSCO作業用踏台(アルミ製・縞板タイプ)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組立式材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)400
作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
A型バンラックケース TRUSCOA型バンラックケースTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。 小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
ハンドパレットトラック TRUSCOハンドパレットトラックTRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です全高(mm)1140
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
アルミ製作業用踏台 3段 階段両手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 階段両手すり付TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
カーボンテープ TRUSCOカーボンテープTRUSCO
179,800税込197,780
1ケース(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト、ガラスの代替テープ優れた耐炎性がありあります柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)TRUSCO(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCOハンドパレットトラック(超低床式)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)タイプ超低床式全高(mm)1110
シリカテープ TRUSCOシリカテープTRUSCO
269,800税込296,780
1ケース(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
スパッタシートスーパー TRUSCOスパッタシートスーパーTRUSCO(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
ガラステープ(綾織り) TRUSCOガラステープ(綾織り)TRUSCO
179,800税込197,780
1ケース(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
シューズボックス24人用1050×380×1700 TRUSCOシューズボックス24人用1050×380×1700TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
スチール扉付のシューズケースです。
仕様完成品付属品棚付トラスコ品番520-9323材質スチール質量(kg)63ネオグレー高さ(mm)1700タイプ24人用奥行(mm)380間口(mm)1050なし
中量作業台(回転台付アンビルバイス付) TRUSCO中量作業台(回転台付アンビルバイス付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)グリーン高さ(mm)740均等荷重(kg)1200小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイス(mm)154(バイスロ幅)グリーン購入法適合色(脚部)グリーン
スパッタシートシリカクロス TRUSCOスパッタシートシリカクロスTRUSCO
179,800税込197,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
ステンレス両開保管庫 TRUSCOステンレス両開保管庫TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。ピッチ(mm)棚板調整:16.75間口(mm)900仕様シリンダ錠付完成品材質ステンレス(SUS430)均等積載量(kg/段)60
スパッタシートアルファーロール TRUSCOスパッタシートアルファーロールTRUSCO
119,800税込131,780
1本
当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号種別ロールトラスコ品番120-9817幅(mm)1000厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工質量(kg)12.9シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック長さ(m)30
サニタリ・マグネット棒 TRUSCOサニタリ・マグネット棒TRUSCO
109,800税込120,780
1個
当日出荷
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
アルミ製作業用踏台 2段 階段両手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 階段両手すり付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400
液晶保護フィルム TRUSCO液晶保護フィルムTRUSCO
219,800税込241,780
1セット(50枚)
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
再帰反射テープ黒色 TRUSCO再帰反射テープ黒色TRUSCO
109,800税込120,780
1ケース(30巻)
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)315紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
小物入れロッカー TRUSCO小物入れロッカーTRUSCO
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。
シリンダー錠式仕様完成品 横連結穴付き(左右各2ヵ所、目隠しキャップ4個付き)連結ビスは別途オプション付属品棚板1枚材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)400生産国日本グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)228×360×243
軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO軽中量棚150型 両開扉付棚TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30