絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,268件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
試験管洗浄ブラシ TRUSCO試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
緊急時油処理キット TRUSCO緊急時油処理キットTRUSCO
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)対応オイル材質植物系天然繊維主体
竹へら TRUSCO竹へらTRUSCO(4件のレビュー)
749税込824
1パック(5本)
当日出荷
4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。全長(mm)230材質
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)TRUSCO(8件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCOペーパーフィルターバック(10枚入り)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック
当日出荷
トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCOウエストポーチ(2ポケット)TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
幅(mm)250奥行(mm)70高さ(mm)135腰廻り(cm)90まで質量(g)193材質ポリエステル形状ウエストポーチ
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
789税込868
1箱(5本)ほか
当日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
サクションリフター20kG TRUSCOサクションリフター20kGTRUSCO(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
269税込296
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 TRUSCOアクリル板TRUSCO
999税込1,099特価
1枚
当日出荷
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
ラバーストラップレンチ TRUSCOラバーストラップレンチTRUSCO
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ TRUSCOホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。材質/仕上スチール、ハードコートフィルム厚さ(mm)0.2繰り返し・詰め替え対応
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
耐候性樹脂丸杭 TRUSCO耐候性樹脂丸杭TRUSCO(8件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)TRUSCO(4件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)黒豚毛材質(柄部)スチール
ハイテナー用PEカバー TRUSCOハイテナー用PEカバーTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(5枚)
当日出荷
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03透明
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁ほか
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCOマジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
T型ラチェットタップホルダー TRUSCOT型ラチェットタップホルダーTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
溶接用牛床革 腕カバー TRUSCO溶接用牛床革 腕カバーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械材質牛革(国産革使用)仕様肩掛け紐、布紐使用トラスコ品番253-8458厚さ(mm)1.4(±0.2)質量(g)335幅(cm)21耐熱温度(℃)(素材)80丈(cm)50職業別シーン溶接工
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
ペーパーシリーズ布やすり TRUSCOペーパーシリーズ布やすりTRUSCO(13件のレビュー)
439税込483
1袋(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番10個入TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
表面処理三価クロムメッキ仕上げ材質スチール(SPCC)
パンチングラック用ペンチフック TRUSCOパンチングラック用ペンチフックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
NS型コンテナ蓋 TRUSCONS型コンテナ蓋TRUSCO
589税込648
1枚
当日出荷
質量(g)300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)273
ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
ストレッチフィルムホルダー TRUSCOストレッチフィルムホルダーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
引掛けスパナ TRUSCO引掛けスパナTRUSCO
699税込769
1丁
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
ブッシング TRUSCOブッシングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリアスウェーデン小箱入数(個)1
ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCOギボシ端子用絶縁キャップTRUSCO(1件のレビュー)
259税込285
1セット(50個)
当日出荷
透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60