絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,268件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸用ビニールタイ TRUSCO園芸用ビニールタイTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
フェイクレザー前開きスリッパ TRUSCOフェイクレザー前開きスリッパTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1足
当日出荷
フェイクレザーで高級感があり、厚みがあるため歩きやすいスリッパです。 前あきなので通気性抜群です。 滑りにくく、来客用にも最適なスリッパです。
用途来客用として。足のムレを気にされ方に。材質表材:PVC、中板素材:PVC、底素材:マサPVC(滑り止め加工をしているPVC材)サイズフリー質量(g)240タイプ前開きタイプサイズ(cm)25~27内寸(cm)27外寸(cm)29.0靴タイプスリッパ
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
荷札 TRUSCO荷札TRUSCO(1件のレビュー)
129税込142
1セット(40枚)ほか
当日出荷
荷物に貼って注意喚起に使用します。荷物に貼って注意喚起に使用します。
材質
ネオジム磁石 角形 TRUSCOネオジム磁石 角形TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1162
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1枚ほか
当日出荷
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。 ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。
取付粘着シール取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ペットフィルムステッカー厚さ(mm)0.1
アルミ製口金 TRUSCOアルミ製口金TRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
手持ち面用自動遮光フィルタ TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタTRUSCO(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
半透明PPペール丸型 TRUSCO半透明PPペール丸型TRUSCO(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
ゴムロープ用金具 バックル TRUSCOゴムロープ用金具 バックルTRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1パック(1個)ほか
当日出荷
ゴムロープ用金具です。
用途ゴムロープ用金具。タイプ工具不要タイプ材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO万能ハサミ(角度付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)200刃長(mm)67トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)173刃厚(mm)7.9刃先曲刃
ノンスリップシート パレット用 TRUSCOノンスリップシート パレット用TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂トラスコ品番366-4929厚さ(mm)5質量(kg)0.9ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
ロングビットホルダー TRUSCOロングビットホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角19.0)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
スチール針金 小巻タイプ TRUSCOスチール針金 小巻タイプTRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
チェンソーヤスリ TRUSCOチェンソーヤスリTRUSCO(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生目の粗さ中目
プロブラシマット TRUSCOプロブラシマットTRUSCO(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。 脱塩化ビニール商品です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
用途玄関用泥落しマット(屋外用)材質/仕上本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニールブラシ:ナイロン仕様泥抜き穴あり種別玄関マット材質本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン厚さ(mm)24グレー機能防炎、除塵、泥落とし設置場所屋外
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
防寒手袋 TRUSCO防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。
用途冷凍庫内作業。清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。材質本体:ポリエステル・アクリル、コーティング:天然ゴム厚さ(mm)1.8オレンジ/ブラックタイプすべり止めあり
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCOスプリングワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(50個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
屋外用コルゲートチューブ TRUSCO屋外用コルゲートチューブTRUSCO
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
静電ブラシ TRUSCO静電ブラシTRUSCO
689税込758
1本
当日出荷
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
超軽量保護めがね TRUSCO超軽量保護めがねTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)18レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-88
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1セット(76本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
バンドクリップ TRUSCOバンドクリップTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
材質POM厚さ(mm)12.7
強力マグネットフック 丸型 TRUSCO強力マグネットフック 丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCOロング六角ビット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック TRUSCOユニバーサルデザインコンベックス ユニロックTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
黒地に白目盛のコントラストが目盛の視認性を高めます。 表面の数字はユニバーサル文字を採用し読み取りやすさを向上しています。 テープ裏面はスタンダードな白地に黒目盛です。 不意の落下にも対象物や爪を傷つけにくいエラストマーケースです。 爪が飛びにくい4点びょうです。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別両面仕様移動爪、ロックタイプ、両面目盛、減速ボタン、ショックアブソーバーあり水平保持(m)2.4トラスコ品番496-0092質量(g)318
ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 角形 袋入TRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くんTRUSCO(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。グリーン長さ(m)25厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)16仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
エムテックプラス TRUSCOエムテックプラスTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。厚さ(mm)1.5
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ワークサポートスタンド TRUSCOワークサポートスタンドTRUSCO(5件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ