絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,268件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードバー TRUSCOガードバーTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型TRUSCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ストロングメッシュシート TRUSCOストロングメッシュシートTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5形状折りたたみタイプ
セーフティグラス用ストラップ TRUSCOセーフティグラス用ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600質量(g)7材質ポリエステルタイプトラップス分割タイプ
センターポンチ TRUSCOセンターポンチTRUSCO(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
プレートフック ステンレス製 TRUSCOプレートフック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
丸ダイス (25径) TRUSCO丸ダイス (25径)TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
折りたたみコンテナ(75Lタイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(75Lタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
薄型オフセットレンチセット TRUSCO薄型オフセットレンチセットTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(32個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
溶接棒ホルダー300A TRUSCO溶接棒ホルダー300ATRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(85個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
バイスフレンド TRUSCOバイスフレンドTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
ステンレス針金 TRUSCOステンレス針金TRUSCO(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
ステンレスクリーナー TRUSCOステンレスクリーナーTRUSCO(5件のレビュー)
849税込934
1本(420mL)
当日出荷
油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。仕様エアゾールタイプ(ムース状)成分溶剤トラスコ品番256-8390容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲常温容器スプレー主成分界面活性剤原液量(mL)378
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO
8,598税込9,458
1組
当日出荷
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1厚さ(mm)12奥行(mm)900規格合板:JAS規格 接着耐久性1類小箱入数(枚)1S生産国中国、マレーシア
ドアプレート TRUSCOドアプレートTRUSCO
289税込318
1枚
当日出荷
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール
L型フック(ステンレス) TRUSCOL型フック(ステンレス)TRUSCO
889税込978
1個
当日出荷
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップバンド ゴムバンド TRUSCOリストストラップバンド ゴムバンドTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
吊金具セット TRUSCO吊金具セットTRUSCO
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来る製品です。
用途額縁用トラスコ品番381-0507セット内容吊具:10個、ネジ(全長約9mm):10個材質本体、針:鉄ネジ:鉄幅(mm)14厚さ(mm)2.5縦(mm)26
強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO強力カラーマグネット 30ΦTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
フタ付ポリジョッキ 替ノズル TRUSCOフタ付ポリジョッキ 替ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途TOJ-5F用替ノズルとして。危険物の類別非危険物
使い捨て式防じんマスク DS2 TRUSCO使い捨て式防じんマスク DS2TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)区分DS2寸法縦(mm):130/横(mm):140吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)17時間縦(mm)130横(mm)140排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
滑り止めマット TRUSCO滑り止めマットTRUSCO(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚(3m)
当日出荷
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。材質水草厚さ(mm)7長さ(m)3
自由ほうきブルロン スペア TRUSCO自由ほうきブルロン スペアTRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCOステンレス針金(小巻タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ハードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
ポリエステルヤッケ TRUSCOポリエステルヤッケTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1着
当日出荷
頭から被るデザインで前立てからの風の浸入を防ぎます。 胸に小物収納ポケットが付いています。 肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。 泥 風 汚れから体をガードします。 はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
用途軽作業、 農作業、 一般作業用にネイビー混率(%)ポリエステル100
フェライト磁石(角丸型) TRUSCOフェライト磁石(角丸型)TRUSCO(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
ステンレスポット TRUSCOステンレスポットTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
材質ステンレス(SUS304)仕様フタ付
真空ポンプ用オイル TRUSCO真空ポンプ用オイルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
樹脂マグネットトレー TRUSCO樹脂マグネットトレーTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40質量(g)280材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープTRUSCO
1,598税込1,758
1組(5本)ほか
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。取付方式材質ステンレス品名吊り下げロープ
安心クッション(半円型) TRUSCO安心クッション(半円型)TRUSCO(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(16件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から翌々日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5