絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,268件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO樹脂台車用荷締ベルトTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
Eリング ステンレス TRUSCOEリング ステンレスTRUSCO
529税込582
1パック(40個)ほか
当日出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ) TRUSCO強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)TRUSCO
869税込956
1パック(4本)ほか
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤長さ(mm)200幅(mm)25高さ(mm)200タイプ片面粘着付きRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形TRUSCO
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCOアクリル定規 メタルガイド付きTRUSCO
109税込120
1本
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO平ワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
359税込395
1袋(50個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入TRUSCO
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)自立型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
ラミネートフィルム TRUSCOラミネートフィルムTRUSCO
229税込252
1パック(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途インクジェットプリントの保護に。材質ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)、EVA樹脂厚さ(μm)100
ふんわりモップ TRUSCOふんわりモップTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。
用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質柄:スチール(粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物
軽量汎用養生シートロール#1000 TRUSCO軽量汎用養生シートロール#1000TRUSCO
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から3日以内出荷
短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途養生、目隠し等に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07番手#1000耐久性約1カ月未満引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
曲尺厚手広巾 TRUSCO曲尺厚手広巾TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
エアーシャワー用粘着シート TRUSCOエアーシャワー用粘着シートTRUSCO
2,598税込2,858
1シート(30枚)ほか
当日出荷
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)300×300
甲プロテクター(爪先から甲まで守れる) TRUSCO甲プロテクター(爪先から甲まで守れる)TRUSCO
7,198税込7,918
1組
当日出荷
重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します。 お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です。
用途屋内外、軽作業全般に。防災用品として。来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして。仕様左右兼用、滑り止めなし、軽作業用トラスコ品番206-7096材質甲被:ポリカーボネート材質/仕上甲被:ポリカーボネート、底:ウレタン質量(g)660適合サイズ(cm)24.5~28.0アズワン品番64-8565-61
デイリーマスク TRUSCOデイリーマスクTRUSCO
459税込505
1箱(50枚)
当日出荷
3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします。 プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。 長時間つけてても痛くなりにくい平紐ウレタンゴムを使用しています。
用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。トラスコ品番216-8216種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー寸法(mm)30(平紐ウレタンゴム幅)質量(g)200/3.2(1枚)対象バクテリア、ほこりアズワン品番64-8490-57細菌ろ過効率(BFE)95%以上微粒子ろ過効率(PFE)95%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)95%以上
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみコンテナ スケルコンフタ TRUSCO折りたたみコンテナ スケルコンフタTRUSCO
769税込846
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)100%質量(g)455
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)
当日出荷
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン長さ(mm)400最大結束径(Φmm)100幅(mm)38厚さ(mm)2質量(g)30引張強度(N)30
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)週間予定表 TRUSCOスケジュールボード(マグネットシートタイプ)週間予定表TRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2301材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8板面:白質量(g)800タイプ週間予定表外寸(mm)(板面)縦600×横370繰り返し・詰め替え対応
名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
カラビナリール キーリング付 TRUSCOカラビナリール キーリング付TRUSCO(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。
用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型ロック機能なし2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100
スナップピン・松葉ピン(ステンレス) TRUSCOスナップピン・松葉ピン(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1セット(30個)ほか
当日出荷
脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
スプレーガン(泡噴射) TRUSCOスプレーガン(泡噴射)TRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCOデジタル水平傾斜計 デジキュービックTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ) TRUSCO一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
メガネ併用可能です。
形状一眼型仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付トラスコ品番763-0573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック幅(mm)169高さ(mm)62質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)約2.2
ペンホルダー付クリップボード TRUSCOペンホルダー付クリップボードTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。サイズA4質量(g)195
グレーチングクリップ TRUSCOグレーチングクリップTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
バルブ開閉表示板 TRUSCOバルブ開閉表示板TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)ほか
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15六角軸シャンク径6.35mm質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCOハンドタップ ウイットねじ用・SKSTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
WARM裏起毛ゴムライナー TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナーTRUSCO(3件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。厚さ(mm)2.5
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セットTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
スイベル(ステンレス製) TRUSCOスイベル(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。