カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(415)
  • 作業工具(389)
  • 研磨材(364)
  • 物流用品(325)
  • 機構部品(236)
  • 切削工具(212)
  • 保管用品(194)
  • 電気材料(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 建築金物(110)
  • 清掃用品(97)
  • 塗装・養生・内装用品(95)
  • 測定用品(92)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 梱包用品(84)
  • 手袋(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • スプレー・オイル・グリス(67)
  • 溶接用品(61)
  • テープ(59)
  • 事務用品(59)
  • 安全保護具(48)
  • 安全用品(46)
  • メカニカル部品(43)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 厨房用品(31)
  • オフィス家具(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 防災用品(22)
  • 作業服(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 安全標識(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 制御機器(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 電動工具(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 日用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 自転車部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • マスク(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 塗料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1,087)
  • BIGM(丸山製作所)(17,555)
  • 大阪魂(12,083)
  • ホンダ(9,008)
  • メディアカバーマーケット(8,310)
  • Panasonic(パナソニック)(7,660)
  • 三菱電機(6,352)
  • エスコ(5,477)
  • スバル(4,183)
  • コガネイ(2,606)
  • KITO(キトー)(2,256)
  • イスカル(2,182)
  • P・O・Pトレーディング(2,032)
  • Kawasaki(1,866)
  • NAKANO(1,852)
  • ノーブランド(1,814)
  • 三菱マテリアル(1,719)
  • 京セラ(1,643)
  • 住友電工ハードメタル(1,578)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(320)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「×20」の検索結果

3,926件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W-20用コック TRUSCO

    W-20用コック

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    精製水の給水を便利にします。
    適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
  • 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ20m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1020種別バンド砥材A質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)9.4×20
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)15×20内径(mm)15
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • バンド8X20 TRUSCO

    バンド8X20

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-820種別バンド砥材A質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)8×20
  • マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
  • PPバンド用角あて(20個入) TRUSCO

    PPバンド用角あて(20個入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(20個)
    当日出荷
    梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。
    用途梱包時の角部分保護に。トラスコ品番786-8154材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル質量(g)67.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55適合バンド幅(mm)12~19
  • フランジナット ネジ M20 TRUSCO

    フランジナット ネジ M20

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • バンド19X20 TRUSCO

    バンド19X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1920種別バンド砥材A質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)19×20
  • TSF20用Tナット TRUSCO

    TSF20用Tナット

    TRUSCO
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷
    先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
    仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • バンド22X20 TRUSCO

    バンド22X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー内径×幅(mm)22×20
  • 薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258フタの有無スライドロックフタ付
  • ハザードランナー用 カゴ 20インチ用 TRUSCO

    ハザードランナー用 カゴ 20インチ用

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。 ワンタッチで開閉します。
    トラスコ品番489-2828適合機種THR5520、THR5503、THR5503E色黒質量(g)1500品名前取付カゴ組立寸法(mm)350×180×200折りたたみ寸法(mm)350×30×200
  • ブレードホース20m TRUSCO

    ブレードホース20m

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
    トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム長さ(mm)558厚さ(mm)0.5色透明質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形外径(mm)35電球の種類蛍光灯
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
  • TSF20用Easyナット TRUSCO

    TSF20用Easyナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
    質量(g)3
  • スパッタフェルト 20AD TRUSCO

    スパッタフェルト 20AD

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
    用途溶接火花飛散防止シートとして。トラスコ品番380-3413種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)1.65ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 C種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120014
  • スモールベルト 20X520 60# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 60#

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8384粒度#60寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • 下降用糸 太20m巻 TRUSCO

    下降用糸 太20m巻

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    回転のしにくいソフトな組紐使用。
    用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン色白質量(g)約23長さ(m)20線径(Φmm)1.20
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)

    TRUSCO
    ¥829税込¥912
    1枚
    当日出荷
    ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
    付属品ジョイント×2個仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
  • 下振用糸 細20m巻 TRUSCO

    下振用糸 細20m巻

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    回転のしにくいソフトな組紐使用。
    用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン色白質量(g)約14長さ(m)20線径(Φmm)0.85
  • α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ付 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • スライド滑車#20 1個入 TRUSCO

    スライド滑車#20 1個入

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    当日出荷
    ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
    用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7車数1個使用荷重(kN)0.29
  • LED投光器用 20W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 20W LED球

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    RTL-205用の交換球です。
    トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スモールベルト 20X520 120# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 120#

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8414粒度#120寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • スモールベルト 20X520 100# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 100#

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8406粒度#100寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • 精製水W-20用ノズル TRUSCO

    精製水W-20用ノズル

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    精製水の給水に大変便利です。
    用途精製水の給水を便利にします。適合W-20(精製水)トラスコ品番352-1141材質ポリエチレン(PE)質量(g)12
  • 遮光ガラス20枚入 TRUSCO

    遮光ガラス20枚入

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(20枚)
    当日出荷
    適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど材質ガラス摘要箱入質量(g)752縦(mm)50横(mm)105
  • まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0308材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)558色透明適合種別20形外径(mm)35内径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールベルト 20X520 40# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 40#

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8376粒度#40寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • スモールベルト 20X520 80# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 80#

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8392粒度#80寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
  • TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF20用 フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • LLC 20L コック付き(車両用) TRUSCO

    LLC 20L コック付き(車両用)

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。希釈せずに原液で使用する長寿命タイプです。凍結温度-40℃、日本全国でオールシーズン使用可能です。全量交換で5年・10万kmまで対応可能です。高品質なエチレングリコールと、耐熱・耐久性の良い有機酸系防錆剤をバランス良く配合しております。また、その他各種の防錆剤も配合しておりますので、長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
    用途エンジン冷却液・LLCに。成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤容量(mL)20000危険物の類別非危険物
...