「α粘着」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番123-0603
色褐色
使用温度範囲0~130℃
主成分鉱物油、添加剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
しなやかで薄手の基材は、手切れ性が良く作業性に優れています。
段ボール箱封緘用に価格追求した手切れの良いエコノミータイプです。
トラスコ品番301-7222
質量(g)336
引張強度(N/mm)30/10
粘着力(N/mm)3.1/10(対ステンレス)
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。
色淡褐色透明
タイプスプレータイプ
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤
仕様スプレー後の状態:オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56