カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 機構部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(43)
  • 大阪魂(533)
  • エスコ(244)
  • NACHI(不二越)(125)
  • グーリング(124)
  • OSG(オーエスジー)(84)
  • 岡崎精工(78)
  • EIKO(栄工舎)(76)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(70)
  • RYOCO(菱高精機)(67)
  • 京セラ(64)
  • コガネイ(61)
  • 三菱マテリアル(58)
  • TAKIGEN(タキゲン)(52)
  • SMC(50)
  • シグマ光機(50)
  • 住友電工ハードメタル(48)
  • 岩田製作所(47)
  • サンポール(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.5」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9298材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9275材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    489税込538
    1パック(100組)
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(150個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100組)
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ユニクロワイドアングル TRUSCO

    ユニクロワイドアングル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入

    TRUSCO(18件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用カップリング

    TRUSCO(5件のレビュー)
    339税込373
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(1000個)ほか
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
  • ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(3mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ボールチェーン(ステンレス)用コネクター TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用コネクター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(120本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCO

    ワッシャー (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    489税込538
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO

    コーナー金具 丸型 ステンレス製

    TRUSCO(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
  • 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番10個入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ
  • ウォールフックIP型 TRUSCO

    ウォールフックIP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • スチールカードリング TRUSCO

    スチールカードリング

    TRUSCO
    629税込692
    1袋(5個)
    当日出荷
    カチッとしたかみ合わせができます。
    用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    439税込483
    1袋(50個)
    当日出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(60本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル