こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質ポリプロピレン(PP)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
スライド棚は両側に開きます。両開きなので収納効率が高く、出し入れもしやすいです。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途フェニックスワゴンへの追加オプションとして。小物の収納・保管に。
材質スチール(抗菌粉体塗装)
セット内容取付ブッシュ(4個)
2018年トラスコ掲載ページ8 0418
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別左右兼用
仕様左右兼用
穴数3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)5
天板の上で簡単な作業を行うことができます。
3種類の引出しにスライド棚と天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
色ネオグレー
トラスコ品番302-0576
質量(kg)5
タイプスライド棚
有効内寸(mm)515×360×40
均等荷重(kg)20
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
交換用スライドアームです。
トラスコ品番258-0300
アズワン品番65-1940-14
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
スライドアームとハンドルセットです。
トラスコ品番258-0301
アズワン品番65-1940-16
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取り外せます。
トラスコ品番256-7641
高さ(mm)115
奥行(mm)571
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)150
アズワン品番65-2054-63
有効間口(mm)840
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番464-6860
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33
スライド長さ(mm)850
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合HM3-B9060、HM3-M9060
セット内容側面用×2枚、背面用×1枚
材質スチール(ユニクロメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300
間口(mm)770
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
仕様組立式
適合M2型用
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300
間口(mm)810
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
仕様組立式
適合M3・M5型用
関連キーワード