用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。
仕様手で切断可能
材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.01
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
表面処理コロナ処理
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。
長さ(m)25
仕様手で切断可能
材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
飲料製造時に廃棄される茶がらを再利用し樹脂使用量を削減した商品です。お茶由来成分の色合いとほのかな香りを楽しむことができます。抜群の収納力です。飲料製造時に排出される茶がらを従来必要だった乾燥工程を経ることなく、保水したまま樹脂に含有する技術を使い使用する燃料を削減しています。緑茶ペットボトル(600ml)約5本分の茶殻を使用しています。
用途防災グッズなどかさばるものの収納用に。
トラスコ品番467-0623
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、茶がら、ロック:ポリプロピレン(PP)
天板耐荷重(kg)80
外寸法・高さ(mm)400
外寸法・奥行(mm)360
外寸法・間口(mm)480
有効内寸法・間口(mm)385
有効内寸法・奥行(mm)265
有効内寸法・高さ(mm)355
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
全長(mm)40
質量(g)12
推奨ねじ(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
吸着面の前後微調整が可能です。
耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37
吸着力(N)30
質量(g)14
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(受金具)スチール
全長(mm)47
質量(g)25
推奨ねじ(受板用)2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)25
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
全長(mm)40
質量(g)16
推奨ねじ(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
全長(mm)62
質量(g)28
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
吸着力(N)50
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
ワンタッチで組み立て可能な段ボール製のフォルダーボックスです。
縦置き、横置きが可能で収納環境により使い分けができます。
側面のアーチ状加工により、書類の出し入れがしやすいです。
用途机の中やロッカーの整理整頓用に。
材質/仕上段ボール
色茶
奥行(mm)343
高さ(mm)224
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ABS樹脂
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
段ボール製の環境に優しい安全コーンです。
温かみのある段ボール素材の安全コーンは街の景観を損ねず、安全な環境を作れます。
組み立て式のため、畳んで持ち運びや廃棄ができ、保管にも最適です。
ウエイトの代わりに、水が入ったペットボトル(1.5Lまで)を設置後に入れられるため、先端部分に切り込みがあり、ガードバーなどを収納することができ、組立が必要ですが、展示会など一時的に短期間で使用するときに便利です。
用途美術館や展示会など景観を気にされ場所の安全空間作りに。
短期間でのイベント会場での安全コーンとして。
トラスコ品番207-4538
幅(mm)250
材質/仕上段ボール(Bフルート)
色茶
高さ(mm)693
質量(g)300
アズワン品番64-8482-84
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード