グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
用途雨天時に。
仕様ワンタッチ
トラスコ品番183-3908
材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
タイプ長傘
直径(Φcm)115(開いたとき)
アズワン品番64-8713-52
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
アルミ押出材の為、錆にくく軽量なので移動も楽です。
付属品アジャスター付
材質(仕切)ABS樹脂
フレームアルミ押出材
仕切りABS樹脂
材質(フレーム)アルミ押出材
コーナーABS樹脂
材質(受皿)ABS樹脂
材質本体:ポリプロピレン、底板・ネジ:鉄
トラスコ品番115-4121
質量(kg)1.2
色グレー
高さ(mm)228
奥行(mm)87
間口(mm)323
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。
材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色白
高さ(mm)425
アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。
かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。
柔軟性があり扱いやすいです。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして
質量(kg)30
1巻
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
強度のあるシートでタフに使用できます。凹凸のあるエンボスが汚れを取りのぞきます。
用途各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りに。より強度を必要とする拭き取り作業に。
仕様エンボス加工(3枚かさね)
トラスコ品番363-2422
材質パルプ
色ホワイト
区分新品
短辺(mm)330
長辺(mm)345
シートサイズ(mm)345×330
ケース入数(枚)50×18パック
1パック(50枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
長さ外寸(mm)800
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)2000
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状直/ギザ付
材質SUS430
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
仕様5本組
トラスコ品番270-9180
セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質SUS430
幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)
質量(g)124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状先曲/ギザ付
材質SUS430
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
仕様3本組
トラスコ品番270-9198
セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質SUS430
幅(mm)10
質量(g)72
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
片側が動いて挟むマジックハンドです。
先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に
仕様先端磁石付き
トラスコ品番207-5975
長さ(mm)760
幅(mm)85
質量(g)500
アズワン品番64-8609-02
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。
全長(mm)120
トラスコ品番270-9074
材質SUS430
幅(mm)11
質量(g)13
先端寸法(mm)8
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。
材質ステンレス(SUS430)
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)16
質量(g)126
手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。
はんだ付け作業等に便利です。
逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品
幅(mm)10
滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
用途小物つまみ作業。
先端矢じり形
全長(mm)125
トラスコ品番855-2612
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)10
質量(g)19
2018年トラスコ掲載ページ3 0587
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
全長(mm)140
先端先細型
トラスコ品番270-9309
材質真鍮 非磁性
幅(mm)9
質量(g)20
サイズ(mm)140
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端先細型
全長(mm)200
トラスコ品番855-2574
材質竹
幅(mm)9
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ3 0601
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質ポリカーボネート
幅(mm)9
耐熱温度(℃)120℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0606
グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです。
用途雨天時に
トラスコ品番244-3555
材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
質量(g)750
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先曲型
適合チップEP-M0.6S
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
フックツールのミニセットです。
ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート
軸長(mm)80
全長(mm)150
本数4
トラスコ品番799-2823
質量(g)86
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。
全長(mm)125
幅(mm)10
材質/仕上SUS430
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先細型
適合チップEP-0.4S
先端厚さ(mm)0.4
先端幅(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番116-3896
幅(mm)200
高さ(mm)165
質量(g)155
奥行(mm)100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ