32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 穴の有無無し
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。 トラスコ品番404-3016 材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック 長さ(mm)1500 幅(mm)60 穴タイプΦ13mm穴3ヵ所付
1束(30本)
51,240 税込56,364
4日以内出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1束(30本)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸 仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。 トラスコ品番273-1011 寸法(mm)Φ5.0×80 質量(g)60
1パック(10本)
359 税込395
当日出荷

1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状太丸 仕様細丸を1廻り太くした、より折れにくく強い製品です。 トラスコ品番273-1029 寸法(mm)Φ6.4×80 質量(g)60
1パック(8本)
359 税込395
当日出荷

全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形 全長(mm)650 トラスコ品番327-2745 質量(kg)1 板厚(mm)1.6 刃先幅寸法(mm)165×230
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。 内径(mm)20 穴径(mm)20 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材木工 2018年トラスコ掲載ページ5 0790
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201) 形状丸形 高さ(mm)275 質量(g)670 外径(Φmm)320 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角や45°の線引きが可能。ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。ポリカーボネートはABSよりも強度があります。丸物にも使用可能。
用途直角や45°の線引きが可能 トラスコ品番274-6875 幅(mm)55 厚さ(mm)63 全長(mm)約170 材質/仕上ポリカーボネート 質量(g)50
1個
639 税込703
当日出荷

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284 材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)350 乳白色 高さ(mm)416 奥行(mm)178 容量(L)20 目盛間隔5L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30
1箱(10個)
6,150 税込6,765
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。 形状ローカット 規格JASS A種認定 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(底部)EVA+ゴム 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 軸径(Φmm)6 幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(5個)
4,275 税込4,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
用途T0207シリーズのナナメキャップ トラスコ品番558-5590 適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。 材質高密度ポリエチレン(HDPE) ナチュラル 品名斜め側用キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(5個)
4,275 税込4,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品 幅(mm)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815 板厚(mm)1.6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場 材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼 全長(mm)970 板厚(mm)1.2
1本
2,438 税込2,682
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970 表面処理焼付塗装 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ハイテン鋼 JIS規格JIS A8902規格品 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155 粒度170 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

唐辛子の成分、カプサイシン加工を施した防寒靴下です。 裏起毛加工とパイル編でぽかぽかです。 履き口はゆったりとした仕様で履きやすく適度な締め付けです。
用途寒冷地での作業。 防寒対策。 寒冷地での作業。 防寒対策。 ブラック 特性防寒 サイズ(cm)25~27 材質アクリル、ポリエステル、ウール トラスコ品番489-4171 質量(g)120 入数1組(2足) 丈区分クルー 指タイプ先丸
1組(2足)
999 税込1,099
当日出荷

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に 種別鉄工用 材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 全長(mm)140 質量(g)5 刃長(mm)40 適合材鉄工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)