サビに強い18-8ステンレス製です。
穴あけに便利です。
用途裁縫・工作などに
材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。
材質牛ヌメ革
トラスコ品番856-3567
形状ラシャ鉄、カッターケース
幅(mm)105
高さ(mm)310
質量(g)110
奥行(mm)40
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材真鍮線
線径(mm)0.15
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ワイヤー鋼線
線径(mm)0.2
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材66ナイロン
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ステンレス(SUS304)
線径(mm)0.2
毛材砥粒入りナイロン
全長(mm)135
軸径(Φmm)4.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
関連キーワード