「けがき」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145
タイプペンシル型
仕様ノック式
トラスコ品番229-5628
質量(g)26
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付)
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)42
タイプペンシル型
仕様替芯
トラスコ品番229-5636
質量(g)5
先端チップ径(mm)1
材質(先端)超硬チップG2
1組(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。先端曲がりタイプです。
用途鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。線引きに。
軸径(Φmm)5
全長(mm)227
硬度HRA87
グリップ径(Φmm)対辺10
先端形状超硬チップ付
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
用途黒色系の金属表面のケガキに。
色白
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
成分顔料、樹脂
トラスコ品番123-0794
種別ケガキ剤
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
トラスコ品番137-1530
セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本
質量(g)282
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番819-8998
種別ケガキ剤
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)1
仕様インチ換算表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
適合規格JIS規格
目盛表裏cm目盛
仕上ステン仕上
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
用途あらゆる金属表面やガラスのケガキに。
色青
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番123-0905
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
主成分青色染料、樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)15
厚さ(mm)1
目盛表裏cm目盛
仕上シルバー仕上/艶消し加工
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。
色青
仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)
トラスコ品番123-0956
使用温度範囲(℃)50以下
分類ケガキ用塗料
主成分合成樹脂、青色染料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。
材質真鍮
芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm)Φ10 (超硬チップ)
トラスコ品番106-4916
質量(g)550
先端角度90°
作業範囲10mm
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ケガキ部に超硬チップを使用していますので耐久性に優れています。
ケガキ作業が簡単に行えます。ミーリングチャック、サイドロックホルダを使い、あらゆる機械に簡単に取り付け可能です。
スプリングで軸方向に移動するためテーパ面にもケガキ作業ができます。
用途ミーリングチャックなどに取り付けてのケガキ作業に。
トラスコ品番791-4482
全長(mm)130
質量(g)500
先端角(°)90
芯径(mm)6
作動距離(mm)18
シャンク径(mm)32
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。
鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。
仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。
トラスコ品番285-9874
材質/仕上鋼
質量(g)300
本体厚さ(mm)25
本体寸法(mm)幅75
ビーム長さ(mm)300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。
材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)
硬度250HB前後
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。
材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)
硬度250HB前後
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0655
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/900×600
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様完成品、定盤は別売
トラスコ品番467-0582
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/1000×750
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。
タイプスプレータイプ
色無色透明
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。
色無色透明
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
成分溶剤
トラスコ品番220-9080
質量(g)395
タイプ替ボトル
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0663
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/900×900
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0639
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/600×600
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0612
材質スチール
積載可能寸法(mm)定番寸法/500×500
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0647
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/750×500
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0621
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/600×450
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様朱色粉末状
材質/仕上四酸化三鉛
色朱
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱
トラスコ品番299-6791
種別ケガキ剤
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量85.7mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ