TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
材質/仕上AS再生樹脂100%使用
高さ(mm)108
TTC型用の仕切り板です。
色クリア
材質ポリプロピレン(PP)
適合コンテナTTC-1-TM
仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4948
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(g)49
2018年トラスコ掲載ページ8 0735
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
材質ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
厚さ(mm)5
色ブルー
仕切板なし(フリータイプ)です。
フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
色クリア
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
仕切板が固定しているタイプです。
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)5
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)10
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)60
奥行(mm)120
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。
一体式バックルで開閉が楽です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
トラスコ品番497-1639
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)60
質量(g)130
タイプフリー
奥行(mm)120
仕切りフリータイプ
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
ラチェット機構あり
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
部品等のセットケースにも大変便利です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
タイプポケットタイプ
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途水溶液の性質判定に。
長さ(mm)60
幅(mm)9
材質/仕上試験紙:紙
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8138
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)62
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。
材質アルミダイカスト
幅(mm)80
高さ(mm)48.5
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)6.5
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
トランクカーゴフラット天板浅型専用の仕切り板です。トランクカーゴの中がすっきり仕分けできます。トランクカーゴフラット天板浅型以外のトランクカーゴには使用できませんのでご注意ください。
用途トランクカーゴフラット天板浅型の中の仕切り
トラスコ品番357-9128
適合本体ODCFL、BLKCFL、GYCFLシリーズ
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークグレー
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
ピッキング作業に適しています。
仕様組立式両袖2段タイプ
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
整理ボックス用の仕切板です。段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途デスク内の整理ボックスとして。
トラスコ品番256-4081
適合本体TDSBX-1、2、3
材質段ボール
厚さ(mm)1.5
色茶
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
小物をすっきり収納するのに便利です。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)(最大)7
仕切りあり
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8137
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)54
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8135
幅(mm)32
切換方式ボタン
高さ(mm)45.5
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
材質(ボタン)ステンレス(SUS303)
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
引出しは再生樹脂100%
材質AS樹脂
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ねじの種類M
使用圧力範囲(MPa)0.9
切換方式ボタン
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7743
幅(mm)14
接続口径M5、EX:M5
切換方式トグル
高さ(mm)45
質量(g)30
奥行(mm)16.2
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途MM-1D、ML-1D用仕切り板
トラスコ品番206-6144
適合機種MM-1D、ML-1D
材質AS樹脂
幅(mm)130
厚さ(mm)2
色黒
高さ(mm)108
質量(g)31
アズワン品番64-8610-57
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
トラスコ品番299-5069
色クリア
質量(g)11.7
寸法(幅W×高さH)(mm)40×33
仕切り仕切板5枚
質量(g/枚)2.34
1パック(5枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ