結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)4.5
色黒
ベルト幅(mm)4.5
フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)315
ベルト長さ(m)15
引張破断強度(kg)10(目安値)
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
トラスコ品番381-8616
材質ポリアセタール樹脂
色黒
質量(g)66
1袋(200個)
¥719
税込¥791
当日出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード