「しーるはがしスプレー」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)
成分メチルシクロヘキサン
トラスコ品番256-8381
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~40
1本(200mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。
仕様スプレー後の状態:液状(気化)
成分溶剤、添加剤
トラスコ品番123-0859
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~35
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
塩素系溶剤を含まない塩素フリータイプです。
用途こびりついたパッキン、シールのはく離。
頑固な油汚れの除去。
色透明
容量(mL)420
質量(g)487.9
トラスコ品番352-1419
主成分溶剤・添加剤
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET
長さ(mm)500
幅(mm)400
厚さ(mm)0.15
質量(g)85
主な用途保護用