66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。 材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系 主な用途すきま塞ぎ 使用場所室内 特性衝撃の吸収、クッション性 粘着力(N/15mm)5.2
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。 仕様粘着テープ付 材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM) 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)±0.04 長さ(mm)160 材質/仕上S55C
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。 仕様焼入 材質/仕上SUS420J[[_2]] 器差(mm)±0.05
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。 材質アルマイト 器差(mm)±0.05
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。 長さ(m)1 リーフ幅(mm)12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。長さの測定。 長さ(mm)155 測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛) 質量(g)40 仕様焼入 トラスコ品番229-7663 材質/仕上SUS420J[[_2]] 器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。
測定範囲1.0~29.0mm 0.05目盛 仕様焼入 トラスコ品番229-5717 長さ(mm)144 材質/仕上SUS420J[[_2]] 質量(g)80
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途バーディデスク パネル隙間用板 トラスコ品番350-1145 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)100 奥行(mm)25 間口(mm)900 色(本体)ホワイト
1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M1.5型 間口1460mm用 トラスコ品番856-3682 材質スチール 質量(kg)0.91 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M2型 間口1760mm用 トラスコ品番856-3687 材質スチール 質量(kg)1.16 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M1.5型 間口1760mm用 トラスコ品番856-3683 材質スチール 質量(kg)1.11 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M2型 間口1160mm用 トラスコ品番856-3685 材質スチール 質量(kg)0.76 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M2型 間口1460mm用 トラスコ品番856-3686 材質スチール 質量(kg)0.96 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M1.5型 間口1160mm用 トラスコ品番856-3681 材質スチール 質量(kg)0.72 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
適合M3・M5型 間口1200mm用 トラスコ品番856-3689 材質スチール 質量(kg)0.85 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
適合M3・M5型 間口1800mm用 トラスコ品番856-3691 材質スチール 質量(kg)1.3 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M3・M5型 間口1500mm用 トラスコ品番856-3690 材質スチール 質量(kg)1.07 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M1.5型 間口860mm用 トラスコ品番856-3680 材質スチール 質量(kg)0.53 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
999 税込1,099
当日出荷

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
ネオグレー 適合M2型 間口860mm用 トラスコ品番856-3684 材質スチール 質量(kg)0.55 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
適合M3・M5型 間口900mm用 トラスコ品番856-3688 材質スチール 質量(kg)0.63 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番109-0704 材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などに テープ長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。 トラスコ品番115-6789 材質再生紙(更紙)、51g 質量(kg)10
1セット(500枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。 全長(mm)230 材質
1パック(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様地域重量調整機能付 トラスコ品番256-0905 材質ABS樹脂 寸法(mm)130×183×30 質量(g)340 電源単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)130×130 検定対象外 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.3 秤量(kg)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
付属品収納ホルダ トラスコ品番256-3262 セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点) 材質炭素鋼
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。
用途水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。 刷毛幅(mm)30 毛丈(mm)35 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)豚毛、化繊 主な用途水性用、油性用 玉厚(mm)6
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。 塗装仕上げで錆や金属腐食に強く丈夫です。 繰返し使用でき経済的です。 内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。
用途粘着物、毒エサ等で捕獲が難しいネズミなどの捕獲に。 トラスコ品番195-5385 幅(mm)145 材質/仕上スチール(ブラック塗装) ブラック 高さ(mm)100 質量(g)350 奥行(mm)225 アズワン品番64-8613-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。 材質再生紙(更紙)、51g トラスコ品番115-6788 幅(mm)538 質量(kg)9.6 長さ(m)350
1本
3,998 税込4,398
当日出荷