熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大長(mm)1300
自然長(mm)320
摘要ミニ
質量(g)18
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)1.7
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
キャビネットの上の乗せた保管庫をずれないように、固定することが出来ます。
用途上段の保管庫のずれ防止・固定に。
トラスコ品番207-7357
適合機種DX型
材質/仕上スチール
色ホワイト
質量(g)300
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-8519-93
1袋(4個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。
耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。
任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。
薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。
積み荷のズレ防止として。
仮固定用のマットとして。
道工具の滑落防止として。
ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。
屋内用。
主な用途滑り止め用
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の4点ガイド付きです。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付
トラスコ品番510-0861
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
床面高さ(mm)165
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270
タイプ4点ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)165
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付
トラスコ品番300-1288
積載面寸法(mm)610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)198
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付
トラスコ品番510-0879
積載面寸法(mm)610
キャスター4輪自在
床面高さ(mm)198
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
のびるから手になじむ、新しい感覚のポリエチレン手袋。内エンボス加工を施していますので、着脱が容易です。手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。食品加工時の異物混入防止また作業効率アップにつながります。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工
全長(cm)28
材質ポリエチレン(PE)
色半透明
厚さ(mm)約0.025
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)100
内エンボス加工により、着脱が容易です。
手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途食品加工
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.025
色半透明
入数(枚)100
全長(cm)28
エンボス加工内エンボス
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番206-3666
幅(mm)180
厚さ(mm)37
材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)2.2
高さ(mm)37
アズワン品番64-8565-74
設置寸法(mm)Φ180
1枚
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
荷くずれ防止。
全面包装することにより埃よけ効果が得られます。
ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
焼却時ダイオキシンが発生しません。
材質/仕上ポリエチレン
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
ステンレス製ですので防錆・耐食性に優れた強力タイプです。
用途荷くずれ防止
材質SUS304
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。
トラスコ品番662-8383
セット内容側面パネル3枚、口枠1つ
材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ
色グレー
高さ(mm)1100
奥行(mm)1107
間口(mm)1107
静荷重(kg)4000
折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動荷重(kg)1000
1セット
¥81,173
税込¥89,290
20日以内出荷
関連キーワード