132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番281-6831 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)263 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 過負荷防止バルブ付です。 簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm)1200 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0671 材質アルミニウム 質量(g)24 ノズル取付部G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)83.5 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3803 材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上 質量(g)58
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
249,800 税込274,780
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V) 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様バッテリー:EB100 車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個 充電時間約10時間 充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)82 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬。 ストローク(mm)1315 均等荷重(kg)1000 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)400 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬。 ストローク(mm)1315 均等荷重(kg)1000 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) 充電時間約10時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の運搬・昇降など。 トラスコ品番464-2406 ストローク(mm)1429 全高(mm)1821 均等荷重(kg)200 フォーク高さ(mm)71~1500 車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪) 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)30A19L 充電時間約12時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24 荷重中心距離(mm)300 車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125 フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
1台
349,800 税込384,780
14日以内出荷

脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm)900 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)62 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。 仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付 トラスコ品番454-1359 ストローク(mm)1315 全高(mm)1961 フォーク高さ(mm)85~1400 バッテリーEB100 フォークスライド外幅(mm)218~578 脚寸法内幅(mm)1200 充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m) 上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37 充電時間(時間)約10 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
749,800 税込824,780
8日以内出荷

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
309,800 税込340,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 仕様バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3541 ストローク(mm)1421 全高(mm)1958 均等荷重(kg)400 フォーク高さ(mm)80~1500 車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪) 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)EB100 充電時間約12時間 上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)550 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
589,800 税込648,780
14日以内出荷

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 仕様バッテリー残量計付 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)EB100 充電時間約12時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
589,800 税込648,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)155 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番508-6035 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×459×2107 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)459 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番508-5489 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1507 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×309×1507 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)309 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)1760 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番509-0369 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×459×2107 有効間口(mm)1416 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)459 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)1460 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番509-0377 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×459×2107 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)459 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)1760 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番508-6043 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×459×2107 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)459 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)1160 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3517 ストローク(mm)820 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1361 フォーク高さ(mm)80~900 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2422 ストローク(mm)829 全高(mm)1221 フォーク高さ(mm)71~900 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)14/14 荷重中心距離(mm)300
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3487 ストローク(mm)825 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1321 フォーク高さ(mm)75~900 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
419,800 税込461,780
18日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3614 ストローク(mm)806 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1321 テーブル高さ(mm)97~903 車輪前車輪:固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 充電時間約10時間 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番464-2431 ストローク(mm)818 タイプテーブル式 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1221 テーブル高さ(mm)85~903 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 充電時間約10時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)14/14 荷重中心距離(mm)300
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3690 ストローク(mm)2723 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1990 フォーク高さ(mm)77~2800 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~825 上昇時間(秒)(無負荷時)9(全負荷時)19 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
679,800 税込747,780
14日以内出荷

狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3657 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1941 フォーク高さ(mm)50~1470 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
559,800 税込615,780
14日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3495 ストローク(mm)1125 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1621 フォーク高さ(mm)75~1200 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3631 ストローク(mm)1406 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1921 テーブル高さ(mm)97~1503 車輪前車輪:固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 充電時間約10時間 上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3673 ストローク(mm)2730 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1832 フォーク高さ(mm)70~2800 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)27 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)300
1台
499,800 税込549,780
15日以内出荷

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2317 ストローク(mm)1130 全高(mm)1501 フォーク高さ(mm)50~1180 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番464-2392 ストローク(mm)1118 タイプテーブル式 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1521 テーブル高さ(mm)85~1203 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 充電時間約10時間 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3622 ストローク(mm)1106 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1621 テーブル高さ(mm)97~1203 車輪前車輪:固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 充電時間約10時間 上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷

狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3649 ストローク(mm)1425 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1901 フォーク高さ(mm)50~1475 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
479,800 税込527,780
13日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3533 ストローク(mm)1420 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1961 フォーク高さ(mm)80~1500 フォーク長さL×幅W(mm)800×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)218~581 上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400
1台
539,800 税込593,780
13日以内出荷