49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。 種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)342 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途大工作業 呼称#1 質量(g)875 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm)132 トラスコ品番366-8886
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05 ツカミ能力(mm)3~16 外径(mm)56
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型 材質/仕上スチール製(焼付塗装) 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法・高さ(mm)43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類オープン 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 奥行(mm)400 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様追加棚板:UBK-01T 付属品棚板2枚 トラスコ品番161-3060 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)38 ブラック 高さ(mm)1050 種類オープン 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方法上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)180 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様追加棚板:UBK-01T 付属品棚板5枚 トラスコ品番161-3061 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)55 ブラック 高さ(mm)2100 種類オープン 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方法下置き用 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)180 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式下置専用 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類オープン 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。TZWH-11SBは強化タイプで、棚板均等耐荷重120kgと通常タイプより強度を上げていますので、重量物保管に適しています。(TZWH-11SBのみ)
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01TS 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。アクリル板にすることにより、破損した場合でも破片が飛散することを防ぎます。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:アクリル ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01TS 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
材質スチール(亜鉛メッキ)、扉窓:ガラス ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01TS 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を両側に収納できるフリッパータイプの扉を採用し、引出4段を組み合わせて収納の利便性を上げました。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。 付属品棚板2枚、鍵2個、デバイダー40枚 トラスコ品番699-5258 材質スチール(溶剤焼付塗装) ネオグレー 高さ(mm)1780 奥行(mm)650 間口(mm)1108 間口W×奥行D×高さH(mm)819×575×35 有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)上段フリッパードア内部:819×725×575 出しろ(mm)下段引出:441 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)37 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)スライド棚:888×495×149
1台
462,566 税込508,823
翌々日出荷

刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。 材質鋼(SK-5相当)総焼入れ 刃厚(mm)1.8
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付 付属品棚板4枚、引出しガイド8本 トラスコ品番501-0292 種別アクリル両開き扉タイプ 材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル 幅(mm)844 質量(kg)55 高さ(mm)1790 奥行(mm)490 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)70 棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18 棚板(追加棚板)ML-10 最大積載量(kg/台)300 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂 ホワイト サイズA4 高さ(mm)1050 奥行(mm)400 間口(mm)900 設置位置下置き専用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050 最大積載量(kg/台)180
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付 付属品棚板2枚、引出しガイド4本 トラスコ品番501-0284 種別アクリル両開き扉タイプ 材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル 幅(mm)844 質量(kg)31.2 高さ(mm)880 奥行(mm)490 間口(mm)844 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)70 棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18 棚板(追加棚板)ML-10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880 最大積載量(kg/台)180 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付 付属品棚板4枚、引出しガイド8本 トラスコ品番500-9707 種別アクリル両開き扉タイプ 材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル 幅(mm)844 質量(kg)45 高さ(mm)1790 奥行(mm)340 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)70 棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×285×18 棚板(追加棚板)MM-10 最大積載量(kg/台)300 棚板調整ピッチ(mm)34
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂 ホワイト サイズB4 高さ(mm)1050 奥行(mm)400 間口(mm)900 設置位置下置き専用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050 最大積載量(kg/台)180
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600 質量(kg)23 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600 質量(kg)25 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

開口部が広く、中央部の収納物の出し入れがスムーズにできます。
材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 棚板UW-01TS シリンダ錠 設置位置上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1364 セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H 質量(g)250
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
当日出荷

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番474-8883 種別組立式 質量(kg)9.3 タイプ首振式 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)155/190 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 使用期間(設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1896 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 質量(g)約6.7 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態据え置き
1台
12,180 税込13,398
欠品中

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。 適合引違い用 トラスコ品番462-7113 材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)862.5 棚板数(枚)1 設置方式耐薬保管庫用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
1枚
6,798 税込7,478
6日以内出荷

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています。プラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 トラスコ品番694-1895 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態据え置き
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー 先端形状ボールポイント 刃先マグネットなし
1本
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型 材質/仕上スチール製(焼付塗装)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品 先端形状ボールポイント 刃先マグネットなし セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル 材質(軸)クロムバナジウム鋼 トラスコ品番768-4207 質量(g)474
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。 材質(本体)ステンレス(SUS305) 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。 材質(本体)樹脂(POM) 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)50
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)