軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600
質量(kg)23
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600
質量(kg)25
高さ(mm)32
均等荷重(kg)500
板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6609
セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S
粒度#170
材質/仕上人造ダイヤ粒
質量(g)38.2
タイプ精密用タイプ
柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)ステンレス(SUS305)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)250
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)樹脂(POM)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)50
関連キーワード