こんなお得な商品も!
平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
無負荷打撃数(min-1)5500
付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本
トラスコ品番116-3220
全長(mm)290
質量(kg)1.3
高さ(mm)70
奥行(mm)40
使用空気圧力(MPa)0.6
針長(mm)125
空気消費量(m3/min)0.08
針タガネ径(Φmm)3×125
ホース取付口Rc1/4
適合寸法(mm)(針)3×125
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
トラスコ品番116-4635
適合機種TS-16A
質量(g)1
針タガネ径(Φmm)3
適合寸法(mm)(針)3×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番116-3664
質量(kg)0.925
針長(mm)180
針タガネ径(Φmm)4
1セット(50本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番116-3662
質量(kg)0.9
針長(mm)125
針タガネ径(Φmm)3
1セット(100本)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)21.4
寸法B(mm)10.4
工具不要で簡単に装着できます。
木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
ねじ径(Φmm)18
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)29.4
寸法B(mm)15
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)フレーム:30.0
寸法B(mm)フレーム:15.0
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)
フトコロ(mm)120
寸法A(mm)フレーム:27.0
寸法B(mm)フレーム:13
種別フラットパッド
材質中炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!
ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。
針長(mm)180
ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです。
トラスコ品番258-0270
アズワン品番65-1947-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番856-6720
適合機種NCシリーズ
適合本体NCシリーズ
材質ポリプロピレン
品名PPバッド
1組
¥609
税込¥670
翌々日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8947
アズワン品番65-1942-53
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8948
アズワン品番65-1945-73
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。
トラスコ品番256-8810
アズワン品番65-1940-43
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。
トラスコ品番256-8812
アズワン品番65-1939-70
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。
トラスコ品番256-8814
アズワン品番65-1940-70
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。
トラスコ品番256-8809
アズワン品番65-1938-88
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。
トラスコ品番256-8813
アズワン品番65-1936-31
1本
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
関連キーワード