「たがね l型」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)フレーム:30.0 寸法B(mm)フレーム:15.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C) フトコロ(mm)120 寸法A(mm)フレーム:27.0 寸法B(mm)フレーム:13
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番856-6720 適合機種NCシリーズ 適合本体NCシリーズ 材質ポリプロピレン 品名PPバッド
1組
599 税込659
当日出荷





1丁
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷



1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

1本
969 税込1,066
当日出荷