カテゴリ

  • 清掃用品(3)
    • ホウキ(2)
  • 物流用品(7)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(22)
  • アズワン(5)
  • 新越ワークス(Three Snow)(6)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(6)
  • あみのエーワン(64)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(659)
  • バクマ工業(82)
  • RS PRO(76)
  • 三菱電機(73)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(66)
  • tantore(64)
  • グリーンクロス(57)
  • NASTA(ナスタ)(47)
  • シルファー(47)
  • ユニックス(42)
  • エスコ(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「たも網」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4437材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)947キャスター径(Φmm)200有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006有効内寸法・高さ(mm)【金網】500有効内寸法・幅(mm)【金網】704ハンドルタイプ両袖金網付き
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
ピットレスローリフト TRUSCOピットレスローリフトTRUSCO
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
ピットレスローリフト ジャバラ付 TRUSCOピットレスローリフト ジャバラ付TRUSCO
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2220材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500トラスコ品番555-8187材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297均等荷重(kg)550使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)947キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプTRUSCO
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付ピッチ(mm)網:50×50キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
ネットパレット段積金具付 TRUSCOネットパレット段積金具付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ TRUSCOネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプTRUSCO
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
ネットパレットベース キャスター付 TRUSCOネットパレットベース キャスター付TRUSCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪タイプキャスター付ピッチ(mm)網:50×50最大積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)Φ150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
丸型ガラリ TRUSCO丸型ガラリTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
ステンU型フード付ガラリ TRUSCOステンU型フード付ガラリTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型
ステン丸型フード付ガラリ TRUSCOステン丸型フード付ガラリTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329材質/仕上ポリエチレンテレフタレート質量(g)582長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~125呼び径(mm)70規格UL(File NO.E347759)CSA本体厚さ(mm)250最大径(Φmm)140(拡大径)アズワン品番64-8434-17折幅(mm)70
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ) TRUSCOオールステンレス製網台車(観音扉タイプ)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)
タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット TRUSCOタモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネットTRUSCO
999税込1,099
1セット(3枚)
当日出荷
トラスコ品番114-5557質量(g)108繰り返し・詰め替え対応
タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ TRUSCOタモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番114-5556幅(mm)300全長(mm)940~1535質量(g)350目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
1/3カットペーパー93X230 両面ネット TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネットTRUSCO
169税込186
1セット(5枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
収集用ゴミ箱 TRUSCO収集用ゴミ箱TRUSCO(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプトラスコ品番228-0256形状角形材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ質量(kg)25シルバー高さ(mm)900種類集積保管庫奥行(mm)700間口(mm)1100線径(Φmm)3.2均等荷重(kg)30網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25扉寸法(mm)(中扉)800×440フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
グリップフィット手袋 TRUSCOグリップフィット手袋TRUSCO(50件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
両面ネットシート TRUSCO両面ネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。寸法(mm)230×280赤茶砥材アルミナ砥粒(A)基材ポリエステル
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
たも網特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら