「ちょうつがい」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
材質スチール(SPCC)
材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ接着
厚さ(mm)1.5
取付け方法接着剤
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
穴径(Φmm)3.2
取付穴あり
ねじ穴数6
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
全長(mm)40
幅(mm)30
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)7
ねじ穴数4
穴径(Φmm)3.2
質量(g)21
材質/仕上ステンレス(SUS304)
適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
幅(mm)32
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)6.3
穴径(Φmm)3.2
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。
仕様左用
ねじ穴数6
表面処理ホワイト塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。
仕様右用
ねじ穴数6
表面処理ホワイト塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
取付け方法木ねじ(別売)
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)50
質量(g)170
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
仕様ナイロンリング入り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
厚さ(mm)1.5
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
仕様穴ナシ
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
ねじ穴6
用途左用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番233-6286
質量(g)397
耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番512-7955
質量(g)397
耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番233-5727
質量(g)137
タイプ厚口
寸法A(mm)102
耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)70
寸法C(mm)2.0t
寸法D2(Φmm)10.0
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
タイプ厚口
寸法C(mm)1.3t
寸法D2(Φmm)6.2
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
付属品木ねじ24本
トラスコ品番233-5344
質量(g)60
タイプ厚口
穴径(Φmm)5.2
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)49
寸法C(mm)1.5t
寸法D2(Φmm)7.5
ボルト穴数6
寸法C1(mm)7.0
寸法a1(mm)9.0
木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ