ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納に便利です。
用途屋内、屋外の清掃に。
材質本体・ハンドル柄:スチール
トラスコ品番855-8114
幅(mm)330
高さ(mm)470
質量(g)700
種類三つ手ちりとり
奥行(mm)290
2018年トラスコ掲載ページ9 0211
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンダードなプラスチック製ちりとりです。
スタンダードなプラスチック製ちりとりです。
用途細かなゴミを集める塵取り用
材質PP
色ベージュ
トラスコ品番137-1745
幅(mm)255
高さ(mm)115
質量(g)135
奥行(mm)345
口幅(mm)255
アズワン品番64-8459-89
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。
ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
色グレー
材質本体:PP
トラスコ品番114-8453
幅(mm)320
高さ(mm)240
質量(g)590
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。
ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
色グレー
材質本体:PP、柄:スチール(紛体塗装)、スクレーパー:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番114-8454
幅(mm)320
高さ(mm)770
質量(g)690
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大型チリトリとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。目立つ色のため、同化しにくく置いた場所がすぐにわかります。軽量で長持ちする構造です。農業・造園・清掃作業等に幅広く使用されています。
材質ポリエチレン(PE)
色青
トラスコ品番859-7197
幅(mm)520
高さ(mm)170
質量(g)910
奥行(mm)515
2018年トラスコ掲載ページ9 0215
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。
高さ(mm)760
トラスコ品番855-8106
幅(mm)240
全長(mm)760
質量(g)290
奥行(mm)50
材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)
材質(毛)アレンファイバー
材質(甲)ポリエチレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ9 0208
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。
人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。
チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
質量(g)545
幅(mm)260
長さ(mm)800
奥行(mm)245
高さ(mm)800
材質ポリプロピレン
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
トラスコ品番460-3129
材質主成分:溶剤
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)5~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)294
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ
トラスコ品番819-8997
種別洗浄液
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。
硬度はHRC52~56です。
マットクロムメッキです。
組本数9
質量(g)367
トラスコ品番279-4802
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ
硬度HRC52~56
先端形状六角
サイズ規格ミリ
従来と比べてコンパクトで少量の掃除用具を収納できる掃除用具ケースです。鍵なしです。
用途小型ほうきやちりとりなど少量の掃除用具の収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×400×1110
付属品ハンガーパイプ1、S金具2、雑巾掛2
トラスコ品番445-4090
材質スチール(SPCC)
質量(kg)12
色ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)317×400×1110
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード