31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固くなりにくいビニール素材を使用しています。抗菌加工を施しています。
用途水まわり作業等に。 材質塩化ビニール(PVC) 透明 厚さ(mm)0.14 幅(cm)20 長さ(cm)38 特性抗菌
1双ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。 材質綿 厚さ(mm)0.2 幅(cm)18 全長(cm)35
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なジーンズ生地を使用しております。 油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。 袖口がゴム入で着脱が簡単です。
トラスコ品番258-4531 厚さ(mm)0.9 摘要腕貫き 質量(g)150 幅(cm)17 全長(cm)39
1双
2,998 税込3,298
当日出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。 質量(g)11 縦(mm)40 横(mm)30 使用磁石ネオジム磁石
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル 全長(mm)190 トラスコ品番768-4215 質量(g)119
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。 手に馴染みやすいボールグリップです。 充電ビット使用可能 ヒートン回しができます。
トラスコ品番765-2411 全長(mm)100 質量(g)60 グリップ径(Φmm)41 外径(Φmm)100
1本
559 税込615
当日出荷

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。
材質ペット樹脂 厚さ(mm)1 質量(g)8 取付方式テープ 縦(mm)100 横(mm)30 取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。 ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。 耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4 質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80 寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容管理責任者 取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ 材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂 仕様裏面テープ付 トラスコ品番856-1158 質量(g)18 縦(mm)160 横(mm)50 裏面テープ付 穴径 2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
559 税込615
当日出荷

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー 奥行(mm)264 間口(mm)889 最大積載量(kg)1000 均等積載量(kg/段)100
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容火元責任者 取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ 材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂 仕様裏面テープ付 トラスコ品番856-1157 質量(g)18 縦(mm)160 横(mm)50 裏面テープ付 穴径 2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
549 税込604
当日出荷

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途屋内・屋外作業の工具の収納に。 トラスコ品番562-8969 材質ポリエステル330d 形状ドライバー2本 幅(mm)110 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)75
1個
829 税込912
当日出荷

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途屋内・屋外作業の工具の収納に。 材質合皮 ブラック 高さ(mm)240 ベルト通し幅(mm)75
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOツールケース
エコ商品
●汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。●合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。●開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途●屋内・屋外作業の工具の収納に。 トラスコ品番562-8975 材質ポリエステル330d 形状ドライバー1本 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)215 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)75 グリーン購入法適合
1個
699 税込769
当日出荷

ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途内装業などに。 トラスコ品番161-0255 幅(mm)52 ブラック サイズフリー 高さ(mm)64 質量(g)520
1着
9,998 税込10,998
当日出荷

日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。 防水加工布を使用しています。 底面べニア板入りです。 工具差し用アタッチメント付きです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。
ネオグレー 奥行(mm)264 間口(mm)889 最大積載量(kg)1000 均等積載量(kg/段)100
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 許容電流(A)15 コンセント個数3 仕様ポッキンプラグ 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー 奥行(mm)214 間口(mm)889 最大積載量(kg)1000 均等積載量(kg/段)100
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)。引き出しはシングルレール機構です。軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。ワイドサイズでは収納性にも優れています。
奥行(mm)412 間口(mm)500 グリーン購入法適合
1台
82,980 税込91,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー 奥行(mm)264 間口(mm)889 最大積載量(kg)1000 均等積載量(kg/段)100
1台
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様両端シンブル入 タイプB
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります。ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
用途ゴミ収集作業や配管清掃時。ウォータージェット保護手袋として トラスコ品番257-8173 材質手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン ブラック サイズフリー 規格EN388 2016 機能耐突刺、耐切創 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 材質(繊維部)手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン、手のひら側補強部:ステンレス(SUS304)、ポリウレタン、ナイロン 手のひらまわり(cm)22 色(手首部)ブラック ゲージ数10 耐切創性B
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様片端シンブル入 材質ロープ:炭素鋼 芯:麻芯スリーブ:アルミ合金シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付。腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2 トラスコ品番366-6434 セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール 長さ(mm)1200 形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 幅(mm)45 ベルト通し幅(mm)50
1セット(6個)
35,980 税込39,578
当日出荷

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。。TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付。。腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。。ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2 トラスコ品番366-6437 セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール 長さ(mm)1200 形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 幅(mm)45 ベルト通し幅(mm)50
1セット(7個)
32,980 税込36,278
当日出荷

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番464-2317 ストローク(mm)1130 全高(mm)1501 フォーク高さ(mm)50~1180 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)130~468 昇降方式バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒)19/19 荷重中心距離(mm)300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷