こんなお得な商品も!
土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480
仕様しぼりロープ付
付属品しぼりロープ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)480×620
こんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5560
質量(g)300
縦(mm)250
横(mm)900
1セット(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番114-5559
質量(g)185
縦(mm)250
横(mm)900
1セット(5枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5558
質量(g)160
縦(mm)450
横(mm)300
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。
折りたためるので収納にもスペースをとりません。
取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。
取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。
本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番496-0378
質量(g)250
縦(mm)400
横(mm)275
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。
用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。
材質ポリエチレン(PE)
仕様しぼりロープ付
縦(mm)620
横(mm)480
2018年トラスコ掲載ページ9 1146
吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
材質吸水性ポリマー、不織布
トラスコ品番856-3679
寸法(mm)400×600
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ9 1151
1セット(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番855-0202
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番855-0201
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
縦(mm)1050
横(mm)1100
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480
厚さ(mm)0.27
質量(g)650
容量(L)20
質量(g/セット)460
質量(g/枚)46
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。
柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番402-6071
材質(爪)スチール、(柄)スチール
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪長さ(mm)360
爪数4本
先幅(mm)240
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。
爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。
手になじむ木柄仕様です。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。
トラスコ品番194-9023
全長(mm)1650
材質/仕上爪:スチール 柄:天然木
質量(g)900
爪長さ(mm)450
爪数18
アズワン品番64-8536-72
先幅(mm)210~460
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)2000
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
全長(mm)1135
爪数4本
先幅(mm)240
爪長さ(mm)360
質量(kg)1.7
トラスコ品番402-6063
材質爪:スチール、柄:木
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
こんなお得な商品も!
ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色メタリックシルバー
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
高さ(mm)168
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg)12
荷姿完成品
仕切板調整ピッチ2mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168
有効内寸法・奥行(mm)209
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。
材質スチール(表面処理:粉体塗装)
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)43
関連キーワード
1
2
次へ