1,437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)1203 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1203 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)1806 奥行(mm)604 間口(mm)1203 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×1806 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1203 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。 仕様ねじキャップ仕様 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 半透明 色(フタ) 耐熱温度(℃)90 中栓
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また支柱を兼用することでコストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)1806 奥行(mm)604 間口(mm)473 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×1806 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)473 棚板内寸・間口(mm)386
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)473 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2106 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)473 棚板内寸・間口(mm)386
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)2106 タイプ連結型 奥行(mm)604 間口(mm)1160 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)1806 奥行(mm)604 間口(mm)450 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)450 棚板内寸・間口(mm)386
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)450 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2106 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)450 棚板内寸・間口(mm)386
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)1806 タイプ連結型 奥行(mm)604 間口(mm)1160 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M8 材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1076
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M22 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1076
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M24 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1076
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 トラスコ品番768-1925 セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38 材質低合金鋼(SKS) 質量(kg)2 ねじの種類メートルねじ 表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
58,980 税込64,878
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1739 セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1721 セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg)1
1セット(9個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル細目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1682 セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
59,980 税込65,978
当日出荷

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704 セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数1.5山
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1674 セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
52,980 税込58,278
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1712 セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg)1
1セット(9個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691 セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11 材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg)2 山数4.5山
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール トラスコ品番858-7619 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ1 0429
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

用途メッシュラック用の支柱として。 ポール径(Φmm)25.4 仕様ねじ切り仕様 ねじ下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途メッシュラック用の支柱として。 支柱径(Φmm)25.4 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ ねじ部アジャスター(M12×1.75mm)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台 材質(引出し)AS樹脂
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り) 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 均等荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6 奥行(mm)50 間口(mm)74 許容荷重(kg)2 材質スチール トラスコ品番501-5031 質量(g)50 間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6 均等荷重(kg)2
1個
999 税込1,099
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 高さ(mm)59 奥行(mm)63.4 間口(mm)74 最大積載量(kg)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 高さ(mm)168 材質(本体)ポリスチレン(PS) 奥行(mm)241 間口(mm)342 最大積載量(kg)12 荷姿完成品 仕切板調整ピッチ2mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168 有効内寸法・奥行(mm)209
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型 材質/仕上スチール製(焼付塗装)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)