42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
1袋(50本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。 火炎温度(℃)1400 発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200] 使用時間約80分 質量(g/セット)570 付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本 トラスコ品番231-0511 質量(g)570 火口径(mm)16 火炎形状スパイラル集中炎
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。 付属品専用両面テープ 材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤 タイプコーナー
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール JIS規格×
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール 仕様樹脂カバー付 許容荷重(kg)500
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。 材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm) カバーなし キャスターなし 2018年トラスコ掲載ページ9 1290 巻取形式手動
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。
材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ 質量(g)45 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。 付属品専用両面テープ 材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤 タイプストレート 長さ(m)0.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2116 材質本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧 高さ(mm)902 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5217 材質本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧 高さ(mm)742 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2387 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2167 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2132 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5225 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5322 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2417 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2409 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2213 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2183 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2141 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2159 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5276 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2395 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2361 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2352 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2221 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2175 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2124 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5292 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5284 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5241 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2379 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2344 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2336 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷