やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。
材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)
カバーなし
キャスターなし
2018年トラスコ掲載ページ9 1290
巻取形式手動
関連キーワード