ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32
付属品注入ノズル
トラスコ品番489-6581
色褐色
質量(g)950
使用温度範囲(℃)10~30
容量(L)1
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。
タイプ塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番122-8625
色黒灰色
使用温度範囲100℃以下
適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード