「のり」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。
トラスコ品番678-3106
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
色淡黄白色
容量(mL)420
塗布面積(m2)標準:4
標準重ね塗り回数(回)1~3
接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)300
幅(mm)250
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。
材質ポリエステル
色ブラック
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)300
幅(mm)250
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な障子のりなどの塗布に最適です。
用途一般のり付け用。
トラスコ品番555-5048
材質毛:山羊毛、柄:木
全長(mm)155
毛丈(mm)30
玉厚(mm)10
刷毛幅(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
幅(mm)250
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
特性強力
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
長さ(mm)500
幅(mm)500
材質/仕上マグネットシート
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
幅(mm)250
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
幅(mm)520
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
幅(mm)520
持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。
。ゴムのり用です。
用途接着剤塗布など。
材質66ナイロン
毛丈(mm)13
植付(mm)38
線径(mm)0.2
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。
材質豚毛
毛丈(mm)13
植付(mm)38
行数4行
接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。鉄道車両材料難燃合格商品です。複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。主に高音向けになります。
用途防音対策用品として。反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。
仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要
材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ7 0804
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
用途一般のり付用
刷毛幅(mm)115(4寸)
毛丈(mm)30
玉厚(mm)約10.5
トラスコ品番254-9158
形状平型
全長(mm)155
質量(g)49
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途のり用
毛色白色
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
職人用に特別製作。
用途のり付用
毛丈(mm)30
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途のり用
毛色白色
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に
フタの有無あり
仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所
最大積載荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
スタッキング4個まで可
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)304
有効内寸法・幅(mm)493
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。
全長(mm)125
幅(mm)10
材質/仕上SUS430
こんなお得な商品も!

マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。
色グリーン
長さ(m)25
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)16
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
●シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。
●α折りたたみコンテナCR-S50N用
仕様シボ加工4カ所
付属品ジョイント4個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)541×377×30
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)320
外寸法・幅(mm)541
外寸法・高さ(mm)18.5
外寸法・奥行(mm)366
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。
全長(mm)150
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)11
質量(g)32
2018年トラスコ掲載ページ3 0594
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色グリーン
長さ(m)25
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用
長さ(m)25
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色グリーン
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です
トラスコ品番539-8648
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.11
色ホワイト
長さ(m)50
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所
高さ外寸(mm)336
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
コーナー専用に加工しています。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。
厚さ(mm)4
質量(g)10
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)0.13
取付け方法貼付タイプ
質量(g/枚)2.5
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。
湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。
テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
3000mm幅が追加されました。
ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。
トラスコ品番194-9024
幅(mm)3000
厚さ(mm)0.01
質量(g)700.0
長さ(m)25
テープ地色グリーン
材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類布テープ
折幅(mm)300
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ