フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。
全長(mm)125
幅(mm)10
材質/仕上SUS430
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。
全長(mm)150
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)11
質量(g)32
2018年トラスコ掲載ページ3 0594
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途ダンボールケース(紙)の接合に。
セット内容フック・ループ各5m入り
材質ポリエステル
幅(mm)20
厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7
質量(g)120
タイプ弱粘着のりつき
長さ(m)0.005
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先のすべりも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
のりがつかないフッ素加工処理です。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細いパーツの組立てや精密作業。
全長(mm)115
幅(mm)10
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
セット内容フック・ループ各1m入
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7
タイプ弱粘着のりつき
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
粘着力弱粘着
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。
用途部材・部品の仮止め。ダンボールケース(紙)の接合に産業用部品や部材、建材などの固定。
セット内容フック・ループ各1m入
材質ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)
厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ弱粘着のりつきタイプ
長さ(m)1
●シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。
●α折りたたみコンテナCR-S50N用
仕様シボ加工4カ所
付属品ジョイント4個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)541×377×30
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)320
外寸法・幅(mm)541
外寸法・高さ(mm)18.5
外寸法・奥行(mm)366
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×247
対応Aマーク、SGマーク
最大使用質量(kg)100
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
付属品TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)
材質本体:スチール
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)300
材質(天板)リノリューム張
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)300
材質(天板)リノリューム張
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール
高さ(mm)2108
均等荷重(kg)300
材質(天板)リノリューム張
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく適度な弾力性があり防水性・耐油性・防汚性に優れています。
均等荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
関連キーワード