「はさみ 左」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
刃長(mm)30
材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
強力スプリングを内蔵しています。
刃はギザ付です。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270
刃長(mm)48
トラスコ品番445-4014
質量(g)460
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
切断能力(mm)ステンレス板0.53
刃先左曲がり
材質(刃)クロムモリブデン鋼
切断能力(mm)鋼板1.1
切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
全長(mm)265
刃長(mm)30
質量(g)600
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
強力スプリングを内蔵しています。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185
刃長(mm)14
材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
質量(g)185
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐光性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
関連キーワード