10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7422 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)67 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-37 高さ調整範囲(mm)22~63 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。 トラスコ品番207-4539 材質鉄製 全長(mm)600 シルバー(メッキ) 寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M18~M32 本体長さ(mm)260
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7421 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)42 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-36 高さ調整範囲(mm)22~38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。 付属品プライマーB(5g)×1 材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤 長さ(mm)205 幅(mm)100 適合ボルトM12~M20
1セット
15,600 税込17,160
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 付属品バッテリー、充電器 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 均等荷重(kg)1200 充電時間約2.5時間 フォーク最低高さ(mm)61 フォーク最高高さ(mm)175 走行時間(連続)約2時間
1台
669,800 税込736,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 付属品バッテリー、充電器 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 均等荷重(kg)1200 充電時間約3.5時間 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195
1台
419,800 税込461,780
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)