49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。 材質(本体)樹脂(POM) 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)50
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。 材質(本体)ステンレス(SUS305) 材質(ボール)ステンレス、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン ナチュラル 種類グロメット 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-30~105 2018年トラスコ掲載ページ3 1024
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
クリア 仕切数(個)なし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)5 仕切りあり 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)10 仕切りあり 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 材質66ナイロン 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平) トラスコ品番856-7321 材質66ナイロン 幅(mm)25 摘要M8ボルト穴なし 高さ(mm)25 質量(g)45 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
589 税込648
当日出荷

16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用 材質6ナイロン 高さ(mm)46
1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
トラスコ品番463-6180 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 長さ(mm)1200、(実寸)1196 幅(mm)35 厚さ(mm)2.3 オイスターホワイト 奥行(mm)35
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用 材質6ナイロン 高さ(mm)46
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOソフトエジング
エコ商品
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。 材質ポリエチレン ナチュラル 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4461 質量(kg)27.4 適合寸法(mm)(間口×高さ)1860×1810用
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4453 質量(kg)24 適合寸法(mm)(間口×高さ)1560×1810用
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4399 質量(kg)15.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)905×1805用
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4411 質量(kg)23.3 適合寸法(mm)(間口×高さ)1505×1805用
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4402 質量(kg)19.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)1205×1805用
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3775 質量(kg)22.4 適合寸法(mm)(奥行×高さ)605×1805用
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3767 質量(kg)19 適合寸法(mm)(奥行×高さ)455×1805用
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4437 質量(kg)15.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)960×1810用
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3805 質量(kg)32 適合寸法(mm)(奥行×高さ)926×1810用
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番432-2584 質量(kg)20.7 適合寸法(mm)(奥行×高さ)476×1810用
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4429 質量(kg)27 適合寸法(mm)(間口×高さ)1805×1805用
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3759 質量(kg)15 適合寸法(mm)(奥行×高さ)305×1805用
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷

背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー トラスコ品番461-4445 質量(kg)19.6 適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3791 質量(kg)27.5 適合寸法(mm)(奥行×高さ)726×1810用
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

側板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。側板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。増結のときはエンドパネルです。
ネオグレー トラスコ品番461-3783 質量(kg)23.3 適合寸法(mm)(奥行×高さ)576×1810用
1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷

LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。 仕様替ランプ交換不可 全長(mm)180 質量(g)75 電源単2乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3732 質量(kg)30 適合寸法(mm)(間口×高さ)1560×1810用
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3678 質量(kg)19.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)905×1805用
1セット
61,980 税込68,178
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3716 質量(kg)20.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)960×1810用
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3741 質量(kg)34.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)1860×1810用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3708 質量(kg)34 適合寸法(mm)(間口×高さ)1805×1805用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3694 質量(kg)29.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)1505×1805用
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3724 質量(kg)25.2 適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3686 質量(kg)24.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)1205×1805用
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。 仕様粘着剤付 材質/仕上オレフィン系エラストマー 長さ(m)30
1巻
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 2018年トラスコ掲載ページ3 1024 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン 長さ(mm)256 ナチュラル 高さ(mm)3.7 使用温度範囲(℃)-30~105
1セット(50本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番489-4065 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)60 タイプボルト締めタイプ 2018年トラスコ掲載ページ10 0726
1個
669 税込736
当日出荷