1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。 仕様付属コテ先:PXT20RTB トラスコ品番207-7666 全長(mm)210 質量(g)164 電源(V)100 消費電力(W)70 最高温度(℃)450 設定温度(℃)250-450
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷