248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8 全長(mm)280 タイプシングル巻
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体 全長(mm)1050 ブラシ幅(mm)180 材質(毛)塩化ビニール(PVC) 材質(柄部)竹、PVCチューブ トラスコ品番789-8495 質量(g)465 毛丈(mm)45 繰り返し・詰め替え対応
1本
949 税込1,044
当日出荷

用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質66ナイロン 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)20 線径(Φmm)0.2 行数4
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所排水口まわり 縦(mm)600 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質豚毛 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)30
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.25 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛丈(mm)35 毛材馬毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシの甲は汚れに強い樹脂を使用しています。
用途工場などの床面の洗浄に。 商品タイプ本体 長さ(mm)1365 幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工) 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番855-8112 質量(g)545 2018年トラスコ掲載ページ9 0218 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13 毛丈(mm)20 植付(mm)95 タイプ剣先型 行数5
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛材66ナイロン(ナチュラル色) ハンドル厚さ(mm)7.5 線径(mm)0.3
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9311 質量(g)35 タイプ4行 行数4行
1本
459 税込505
当日出荷

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状I型 行数1行 全長×幅W(mm)230×20 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属面
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm)45 質量(g)72 縦(mm)320 横(mm)30 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛材豚毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。 ヘッド形状A型・I型用 行数1 全長×幅W(mm)60×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
749 税込824
当日出荷

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。 全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)38 行数3
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状J型 行数1行 全長×幅W(mm)250×20 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3 ステンレス 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 植付(mm)80 トラスコ品番258-9281 質量(g)60 タイプ3行 行数3行
1本
539 税込593
当日出荷

コシのあるブラシで床の汚れを取り除きます。
用途磨き用。床洗浄用。 材質(毛)再生PET100% 材質(甲)天然木 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。 材質(ブラシ部)0.15真鍮 全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9 毛丈(mm)16 植付(mm)73 トラスコ品番258-9303 質量(g)30 タイプ3行 行数3行
1本
429 税込472
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6U3型 行数3 全長×幅W(mm)240×40 毛丈(mm)15 植付(mm)90
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 全長(mm)270 毛丈(mm)18 植付(mm)65 行数1
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 植付(mm)80 トラスコ品番258-9273 質量(g)60 タイプ3行 行数3行
1本
369 税込406
当日出荷

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 行数6行 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9320 質量(g)100 タイプ小判型
1本
499 税込549
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプスペア 幅(mm)180 材質(毛)ポリプロピレン(PP) 材質(甲)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番362-9686 質量(g)210 繰り返し・詰め替え対応
1個
779 税込857
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 使用工具変速式電動マイクログラインダー
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(本体)ステンレス 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 線径(Φmm)0.25 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)