「みつわ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。
材質ステンレス(SUS440)
幅(mm)口金:24
全幅(mm)24
平行度(mm)±0.002/100mm以内
直角度±0.002mm/100mm以内
コンパクトサイズで小物ワークに最適です。
クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。
ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。
トラスコ品番208-3162
セット内容六角レンチ
全長(mm)120
材質/仕上ステンレス(SUS440)
質量(kg)1
全幅(mm)27
直角度(mm)±0.002/100以内
全高(mm)85
平行度(mm)±0.002/100以内
口開き(mm)55
口深(mm)25
アズワン品番64-8775-42
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。
トラスコ品番392-4249
材質ステンレス(STAVAX)
幅(mm)口金:24
全長(mm)350
全幅(mm)24
全高(mm)170
平行度(mm)±0.003/100mm以内
口開き(mm)160
口深(mm)60
直角度±0.005mm/100mm以内
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
関連キーワード