目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状丸
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鉄工
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度140
柄の形状角
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
幅(mm)Φ3.2
形状丸
質量(g)145
質量(g/セット)145
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
質量(g)120
質量(g/セット)120
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度140
柄の形状平
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状半丸
目の粗さ中目
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
形状平型
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
全長(mm)215
刃長(mm)110
幅(mm)12
厚さ(mm)3.8
形状半丸
材質合金工具鋼(SKS-8)
サイズ(L/l)5本組セット215/110
質量(g)285
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)285
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
幅(mm)7.3
厚さ(mm)2.5
形状半丸
質量(g)255
質量(g/セット)255
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
厚さ(mm)3.0
サイズ(L/l)8本組セット200/100
質量(g)325
質量(g/セット)325
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
幅(mm)4.2
厚さ(mm)2.0
形状半丸
質量(g)150
質量(g/セット)150
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状5種類各1本=5本1セット
種類セット
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)275
ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)275
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6609
セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S
粒度#170
材質/仕上人造ダイヤ粒
質量(g)38.2
タイプ精密用タイプ
柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状平・半丸・丸・角・三角
種類5種類各1本
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155
粒度170
種別鉄工用
適合材鉄工
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に
種別鉄工用
材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
全長(mm)140
質量(g)5
刃長(mm)40
適合材鉄工
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)145
質量(g/セット)145
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
タイプ5本組
刃長(mm)80
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
サイズ(L/l)8本組セット200/100
質量(g)300
質量(g/セット)300
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)245
質量(g/セット)245
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。
材質炭素工具鋼
粒度(#)200
全長(mm)140
タイプ10本組
刃長(mm)50
柄の形状丸
ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
用途チェンソー刃の目立て再生に。
材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼
形状丸
粒度270
全長(mm)250
刃長(mm)175
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
関連キーワード
1
2
次へ