39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 形状 サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)300 セット数5 質量(g/セット)300
1セット(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
厚さ(mm)2.5 サイズ(L/l)10本組セット185/185 質量(g)275 質量(g/セット)275
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
厚さ(mm)3.0 サイズ(L/l)8本組セット200/100 質量(g)310 質量(g/セット)310
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 サイズ(L/l)12本組セット170/70 全長(mm)170 刃長(mm)70 幅(mm)4 厚さ(mm)2.0 形状 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)155 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)155
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番285-3477 粒度油目 厚さ(mm)2.5 サイズ(L/l)10本組セット185/185 質量(g)275 質量(g/セット)275
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100 幅(mm)3 厚さ(mm)3.0 粒度油目 形状 トラスコ品番285-3469 質量(g)310 質量(g/セット)310
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)275 ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット)275
1セット(5本組)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。 特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。 切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。 従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。
用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。 全長(mm)170 刃長(mm)88 形状平(幅14×厚み1.7) 質量(g)8
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。 トラスコ品番468-9917 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)138 タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長(mm)140 刃長(mm)70 種別鉄工用 質量(g)7 適合材鉄工
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155 粒度170 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に 種別鉄工用 材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 全長(mm)140 質量(g)5 刃長(mm)40 適合材鉄工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)50 形状 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状平・半丸・丸・角・三角 種類5種類各1本 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1組
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨 仕様両面コーティング 形状 幅(mm)12.7 全長(mm)180 刃長(mm)50
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70 形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本) 仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)145 質量(g/セット)145
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 サイズ(L/l)8本組セット200/100 質量(g)300 質量(g/セット)300
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85 形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本) 仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)245 質量(g/セット)245
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス タイプ5本組 刃長(mm)80
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 材質炭素工具鋼 粒度(#)200 全長(mm)140 タイプ10本組 刃長(mm)50 柄の形状
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 トラスコ品番387-8935 セット内容平・半丸・丸・角・三角 材質炭素工具鋼 粒度(#)200 全長(mm)140 タイプ10本組 刃長(mm)50
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 粒度#270 材質/仕上SS400 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)