7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード