「アイフック 金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。食品加工現場の道具掛けとして使用。
●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。軽量・コンパクトの簡単操作で、作業効率がアップします。
●ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途●トラック輸送時の荷崩れ防止に。
●パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
●木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
●鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番365-9933
材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.5
1本
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番208-2602
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.74
色オレンジ
最大使用荷重(t)0.3
アズワン品番64-8543-13
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
トラスコ品番257-7438
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)20
ねじ径M5×0.8
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
H(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様ミリねじタイプ、ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)7
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類トリガースナップ
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
関連キーワード